カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(590)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 制御機器(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn400」の検索結果

関連キーワード
634件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
89,980税込98,978
1セット
7日以内出荷
ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。
付属品濁度計本体、校正液キット、サンプルセル×6個、清掃用布、ドライバー(電池カバー取り外し用)、シリコンオイル(10ml)、単3形アルカリ乾電池×4本、携帯ケース、日本語取扱説明書測定範囲0~1000NTU(FNU)電源単三乾電池×3本測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応ISO7027使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
テンプレート クラウン[事務用品]テンプレートクラウン[事務用品]
5,798税込6,378
1組
当日出荷から翌々日出荷
豊富なバリエーションをご用意。
材質耐衝撃性アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R3 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R3SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32TN) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32TN)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L63-ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
RHC - ハイパワーシリンダ SMCRHC - ハイパワーシリンダSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L40-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPL32TN) SMCMG Series(MGPL32TN)SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-ZSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32TNSMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-ZSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-ZSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM32TN) SMCMG Series(MGPM32TN)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MG Series(MGPM63TN) SMCMG Series(MGPM63TN)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MG Series(MGPM40TN) SMCMG Series(MGPM40TN)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM50TN) SMCMG Series(MGPM50TN)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM20TN) SMCMG Series(MGPM20TN)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...