「tn586」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • 防じん・防毒マスク TW02 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW02

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
    用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
  • 直結式防毒マスク 重松製作所

    直結式防毒マスク

    重松製作所
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    外付けフィルタ(防じん機能)取付可
    用途有機溶剤を使用する塗装・消毒・洗浄・接着・農薬(乳剤)散布・園芸作業の際に仕様ツイストタイプ(60°右にひねるだけ)セット内容防じん・防毒マスク(TW02)/有機ガス用吸収剤(X/OV)材質接顔体:TPE(熱可塑性エラストマー)、接顔部:TPEブラック質量(g)約103(面体のみ)規格国家検定第TN586号合格品 規格値:50分以上 経過時間:100分以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×140×78(面体のみ)試験ガスシクロヘキサン 試験濃度:0.03%
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • LOWER COWL*2TN58*  64361MR8600ZB ホンダ

    LOWER COWL*2TN58* 64361MR8600ZB

    ホンダ
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷