TN8シリーズ(丸端子付表面形熱電対)です。
温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180
温度測定範囲(℃)0~350
熱電対k
測温接点接地
端子M3Y
素子数1
階級(級)Ⅱ
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対k
階級(級)Ⅱ
素子数1
材質(シース)SUS316
測温接点非接地
端子M3Y
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ
付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格EIA
外形寸法W(mm)482.5
NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150
材質(シース)SUS316
熱電対K
測温接点非接地
端子M3Y
素子数1
階級(級)Ⅱ
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ
付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格EIA
外形寸法W(mm)482.5
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード