22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


お菓子を食べる瞬間まで、楽しい気分になるような「ハッピータイム」シリーズの冷凍対応のガス袋(脱酸素剤対応袋)です。背面にストライプ柄が入っています。前面にバランスよく配置された文字デザインが、お菓子を更に素敵に演出します。
材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
1パック(100枚)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

啓蒙活動や安全標識としてご使用いただけるのぼり旗です。
材質/仕上基材:ポリエステル 質量(g)80 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


大きいワークの切断に対応します。
用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
1個
70,980 税込78,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015
用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金 材質SuperMG 刃数3 シャンク径(Φmm)6
1本
4,171 税込4,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD TOOLS>シリーズです。糸を使わない無線綴じ製本なので、フラットに開くのにばらけにくくなっています。ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
サイズB5
1冊(30枚)
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。 幅(mm)600 長さ(mm)1200 材質モノマーキャスティングナイロン(MCN) 使用温度範囲(℃)-40~120
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のM12ボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 耐荷重(kg)75(2個当り) ボルトM12ボルト仕様 呼称3号 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

エアーインデックスはラックピニオン型旋回部と位置決め機構及びクラッチ機構が内蔵されたエアー式インデックステーブルです。ラックピニオン型旋回部は一定角度の旋回を行い、クラッチ機構によりテーブルを旋回させています。旋回終了後、位置決めピンによりテーブルの位置決めを行います。位置決め機構及びクラッチ機構はエアー回路が連動しています。左右両方向へエンドレスに回転が可能。動作確認及び割り出し完了確認スイッチ搭載。旋回衝撃吸収用アブソーバを標準装備。中空(Φ15)を装備。高精度、高剛性。
仕様●割り出し精度(分):±10●繰返し精度(分):±2●耐荷重(N)スラスト:260●耐荷重(N)ラジアル:525 サイズ25A シリーズTNB 本体質量(kg)3.4 センサーET3L×4個 許容運動エネルギー(J)0.07 許容モーメント(N・m)34.3 旋回時間0.3~2.5s/90° 旋回トルク(N・m)4.0(0.5MPa時) 駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
1個
141,455 税込155,601
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)