4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプTNC 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 寸法A(mm)25.6 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)5.7 寸法C(mm)2.05 適合ケーブル5D-SFA 圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max at DC~6GHz 防水性IPX7
1個
629 税込692
当日出荷

1パック(5個)
5,398 税込5,938
12日以内出荷