一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:P●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.197●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0501
アズワン品番65-8258-55
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
用途旋盤用インサート
仕様COAT
材質超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。
材種PR120S
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25
トラスコ品番429-7069
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
材種TP25
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。
厚さ(mm)4.76
チップ形状正三角形
材種PR115S
用途中加工
穴径(Φmm)5.156
被削材S
切刃長さ(mm)6.4
有効長(mm)切刃:6.4
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
適合被削材種MS
コーナー半径Re(mm)0.7938
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)12.7
内接円IC(mm)12.7
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4415
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
トラスコ品番429-7061
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TK1501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
材種TM3501
RoHS指令(10物質対応)対応
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4405
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種S205
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP1501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種883
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
材種TM2501
RoHS指令(10物質対応)対応
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP3501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~6
送りf(mm/rev)0.2~0.4
形状正三角形60°
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
シャープエッジの切れ刃を持つ工具にも、母材の軟化や変質を発生あせずにコーティングが可能です。
用途被削材:耐熱合金。
仕様VPコートCOAT
トラスコ品番679-4980
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
形状正三角形60°
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
こんなお得な商品も!

旋削用チップ TNMG
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)20.041
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。
フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。汎用性の高い全周ブレーカ形状。
用途中切削用
形状正三角形60°
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
ブレーカあり
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号standard
等級記号M
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ