カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「to-134」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(274件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8535件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 134 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET100 V 134 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンINFINEON
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 134 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 280 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 120 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
オイルフィルター Quick Depo(三菱自動車)オイルフィルターQuick Depo(三菱自動車)(16件のレビュー)
1,020税込1,122特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット 土牛防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット土牛(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1セット
当日出荷
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。仕様セットセット内容TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
hoco U134 PD240W Type-Cケーブル hocohoco U134 PD240W Type-Cケーブルhoco
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
hoco U134 PD240W Type-Cケーブルは、Type-C to Type-Cケーブルで、最大PD 240W充電(PD3.1)とデータ転送に対応しております。ケーブルの長さは約1.8m、電源からデスク周りの取り回しに十分な長さがあり、使い勝手が良いです。ケーブルの外装には耐摩耗性の高いナイロンメッシュを使用し、長期間の使用にも耐えられる設計です。アルミニウム合金のコネクタカバーにより、耐久性もさらに向上しています。PD 240W(48V/5A)に対応しており、ノートPCなどの急速充電も可能です。多忙なビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。最新のPD3.1プロトコルに対応し、効率的で安定した充電が可能です。さまざまな機器の充電に幅広くご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 240W(48V/5Aまで)材質コネクタ:アルミニウム合金、外装:ナイロンメッシュ質量(g)約50ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性対応プロトコルPD3.1適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
Original For Ducati Monster 797 2017/20 E4 Homologated Slip-On Catalized Gp Evo4 Titanium GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ducati Monster 797 2017/20 E4 Homologated Slip-On Catalized Gp Evo4 TitaniumGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER 797 (2017-2020)