カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「to-136」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(274件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から32日以内出荷
表面保護テープ ダイワプロタック (2本入) SUGICO(スギコ)表面保護テープ ダイワプロタック (2本入)SUGICO(スギコ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05青(透明)長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.2粘着タイプ弱粘着
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8535件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 50 A、136 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 50 A、136 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 A、136 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.2 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 127 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.22mm高さ = 2.39mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
オイルフィルター Roadpartner(マツダ)オイルフィルターRoadpartner(マツダ)(29件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷
フィルターのろ紙には、ダスト(不純物)の捕捉能力が高く、 ダスト付着時のフィルター抵抗が小さいろ材を採用し、純正品と同等の性能と長寿命を実現しています。
充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ  スポット&ワイド2Way照射  本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる ELPA充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせるELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせるコンパクトサイズ しっかり明るいワークライトスポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる
用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライトスポット&ワイド2Way照射本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる仕様使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh 5.55Wh ※充電池の交換はできません。充電必要時間:約2時間30分連続点灯時間:全灯 約5時間 /スポット 約8時間30分 /ワイド 約8時間30分 ※満充電時光源:白色LEDUSB入力:DC5V/1A明るさ:全灯 約500lm /スポット 約280lm /ワイド 約280lm ※満充電時外径寸法(約):幅89x高さ84x奥行37(mm)(最大値)質量:約136g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)付属品:USBケーブル1m(Type-A to Type-C)
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
979税込1,077
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル hocohoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブルhoco
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:TPUホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
hoco U136-AC RGB Type-Cケーブル hocohoco U136-AC RGB Type-Cケーブルhoco
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、最大5Aまでの充電とデータ転送に対応した高性能なUSB-A to Type-Cケーブルです。6mmの極太アウターケーブルはTPU素材で構成され、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。ケーブルの長さは約1.2mで、 デスク周りや外出先でも取り回し楽々、使い勝手が抜群です。イルミネーション機能で、通電時にコネクターに内蔵されたRGBライトが美しいRED、GREEN、BLUEのグラデーションを演出。充電中も光の演出を楽しめるデザインです。急速充電に対応した充電器と対応機器の組み合わせで、最大5Aまでの充電にご利用いただけます。スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスにご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5A(5V/5A)材質外装:TPUホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
真空ポンプ VNシリーズ Festo真空ポンプ VNシリーズFesto
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。 T 字型で、オスねじ付きのプッシュインコネクタ真空接続に使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 8 bar です。空圧接続ポート 1 QS-6、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0136アズワン品番65-8001-95
Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル パワーMOSFETINFINEON
2,298税込2,528
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Leopard Imaging Camera - 136 Degree FOV SPARKFUNLeopard Imaging Camera - 136 Degree FOVSPARKFUN
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Leopard Imaging Camera is a 136° FOV(field of view)wide angle camera module that is great for machine vision applications, and designed specifically to be compatible with the NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. This camera incorporates a Sony IMX219 8.08MP color sensor, a fixed focus(M8)lens, and utilizes CSI-2 MIPI 2-lane data output interface.This is the same camera that we include in the SparkFun Jetbot v2.1 Kit.Note:SparkFun has not established the compatibility of this camera with Raspberry Pi. We are currently working with the manufacturer, but due to firmware restrictions Leopard cameras do not work with any Raspberry Pi's at this time.FeaturesField of view(FOV):136°Module size:150mm(L)x 25mm(W)Sensor type:Sony IMX219 8.08MP color sensorActive pixels:3280(H)x 2464(V)Image size:Diagonal 4.60mm(Type 1/4.0)F/No:2.0(H136)Focal length:1.58mm(H136)TV distortion:<-15%(H136)Focusing range:30cm - InfinityLens type:Fixed Focus(M8 lens)Pixel size:1.12um×1.12umData output interface:CSI-2 MIPI 2-laneIR Cutter Filter:Yes
アズワン品番67-0422-99
デュアルスリップオンエキゾーストシステム GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)デュアルスリップオンエキゾーストシステムGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
209,800税込230,780
1個
36日以内出荷
Original For Ducati Diavel 1198 2017/19 E4 Homologated Slip-On Catalized Gp Evo4 Titanium GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ducati Diavel 1198 2017/19 E4 Homologated Slip-On Catalized Gp Evo4 TitaniumGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI DIAVEL 1198 (2017-2019)