18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TC4451 / 4452 MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 13 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールTC4451 / 4452 MOSFETドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 13 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1000 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 700 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 350 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 13 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 550 V●シリーズ : MDmesh M5●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 240 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 90 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●幅 : 4.6mm●高さ : 15.75mm●STMicroelectronics N チャンネル MDmesh(TM)M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC と PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 13 A。最大ドレイン-ソース間電圧 600 V。シリーズ MDmesh。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 285 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4V。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 110 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -25 V, +25 V。幅 4.6mm。高さ 15.75mm。NチャンネルMDmesh、600 / 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷


PチャンネルパワーMOSFET 100 V → 150 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 13 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 205 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 66 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm高さ = 2.39mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

1袋(2個)
250 税込275
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ
ボディ向きストレート シリーズSeries 1 材質(ハウジング)サーモプラスチック
1個ほか
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Crimp Three Piece Contacts. Machined construction with gold plated inserts Up to 500 mating cyles Current rating 13A Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour coded retention springs for easy identification. Contacts are colour coded as follows: Size 16 - Black, Size 20 - Green, Size 24 - Blue RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIEMENSSiemens リレー LZS
エコ商品
仕様シリーズ:LZSLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

SIEMENSSiemens リレーソケット
エコ商品
仕様併用可能製品:2 Changeover Contactsアクセサリタイプ:ベースLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

SIEMENSSiemens リレー 24V
エコ商品
コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プラグインソケット 端子形状ねじ端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

関連キーワード