カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- 高付加価値オイルフィルター(1)
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SIEMENS(6)
- ITT CANNON(4)
- SMC(3)
- STMicro(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- INFINEON(2)
- MICROCHIP(1)
- ROHM(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
- Molveno(1)
- SKC(環境測定)(1)
エコロジープロダクト
「to-13a」の検索結果

Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷TC4451 / 4452 MOSFETドライバ仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 13 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールTC4451 / 4452 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1000 V 13 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン
STMicro¥36,980税込¥40,6781セット(30個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 13 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1000 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 700 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 350 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET550 V 13 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
STMicro¥549税込¥6041個7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 13 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 550 V●シリーズ : MDmesh M5●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 240 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 90 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●幅 : 4.6mm●高さ : 15.75mm●STMicroelectronics N チャンネル MDmesh(TM)M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC と PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 13 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
STMicro¥13,980税込¥15,3781セット(50個)7日以内出荷チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 13 A。最大ドレイン-ソース間電圧 600 V。シリーズ MDmesh。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 285 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4V。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 110 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -25 V, +25 V。幅 4.6mm。高さ 15.75mm。NチャンネルMDmesh、600 / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ローム Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
ROHM¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
INFINEON¥199,800税込¥219,7801セット(2000個)7日以内出荷PチャンネルパワーMOSFET 100 V → 150 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 13 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 205 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 66 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm高さ = 2.39mmRoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Front-to-Back C15 AC Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥749,800税込¥824,7801台8日以内出荷
HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Back-to-Front C15 AC Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥749,800税込¥824,7801台8日以内出荷
Siemens リレー 24V
SIEMENS¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入
ITT CANNON¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷Crimp Two Piece Contacts。Use plier or ratchet style tool to crimp contacts。Current rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412アズワン品番65-7665-83
コネクタハウジング 4極 オス ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥569税込¥6261個7日以内出荷TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
ITT Cannon ソケットコンタクト 圧着端子 シグナル
ITT CANNON¥31,980税込¥35,1781袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Crimp Three Piece Contacts. Machined construction with gold plated inserts Up to 500 mating cyles Current rating 13A Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour coded retention springs for easy identification. Contacts are colour coded as follows: Size 16 - Black, Size 20 - Green, Size 24 - BlueRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス LED Module, RUMC3AB2E7
SIEMENS¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス LED Module, RUMC3AB2ED
SIEMENS¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リレー LZS
SIEMENS¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷仕様シリーズ:LZSLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リレーソケット
SIEMENS¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様併用可能製品:2 Changeover Contactsアクセサリタイプ:ベースLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズ
ITT CANNON¥4,798税込¥5,2781袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フレキシブル ベース / アーム
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
高容量PUFチューブ(65×125 mm・1層式・75 mm PUF)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781個46日以内出荷High-volume PUF Tubeで、PUFを充填した1セクション構成、75 mm仕様とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブに充填しています。EPA IP-7、TO4A、TO-13AおよびASTM D6209に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF
SparkFun Triple Axis Digital Accelerometer Breakout - ADXL313 Qwiic
SPARKFUN¥6,698税込¥7,3681個33日以内出荷Description。The SparkFun ADXL313 Breakout is a low power, high resolution(up to 13-bits)3-axis accelerometer for measurement up to ±4g. This breakout measures the static acceleration of gravity in tilt-sensing applications, as well as dynamic accelアズワン品番67-0427-42