カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
    • 高付加価値オイルフィルター(1)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「to-13a」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード レノボ・ジャパン(Lenovo)

    12A/125V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷
    用途network switchへの電源供給仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子JIS C-8303RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Front-to-Back C15 AC Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Front-to-Back C15 AC Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    749,800税込824,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Back-to-Front C15 AC Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Back-to-Front C15 AC Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    749,800税込824,780
    1台
    8日以内出荷
  • Molveno ロッカースイッチカバー Molveno

    Molveno ロッカースイッチカバー

    Molveno
    399税込439
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Siemens リレー 24V SIEMENS

    Siemens リレー 24V

    SIEMENS
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • ITT Cannon ソケットコンタクト  圧着端子 シグナル ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト 圧着端子 シグナル

    ITT CANNON
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Crimp Three Piece Contacts. Machined construction with gold plated inserts Up to 500 mating cyles Current rating 13A Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour coded retention springs for easy identification. Contacts are colour coded as follows: Size 16 - Black, Size 20 - Green, Size 24 - BlueRoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズ

    ITT CANNON
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス LED Module, RUMC3AB2E7 SIEMENS

    シーメンス LED Module, RUMC3AB2E7

    SIEMENS
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス  取り付けブラケット SIEMENS

    シーメンス 取り付けブラケット

    SIEMENS
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス LED Module, RUMC3AB2ED SIEMENS

    シーメンス LED Module, RUMC3AB2ED

    SIEMENS
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens リレー LZS SIEMENS

    Siemens リレー LZS

    SIEMENS
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:LZSLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens リレーソケット SIEMENS

    Siemens リレーソケット

    SIEMENS
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:2 Changeover Contactsアクセサリタイプ:ベースLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズ

    ITT CANNON
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フレキシブル ベース / アーム RS PRO

    RS PRO フレキシブル ベース / アーム

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
  • 高容量PUFチューブ(65×125 mm・1層式・75 mm PUF) SKC(環境測定)

    高容量PUFチューブ(65×125 mm・1層式・75 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    38,980税込42,878
    1個
    46日以内出荷
    High-volume PUF Tubeで、PUFを充填した1セクション構成、75 mm仕様とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブに充填しています。EPA IP-7、TO4A、TO-13AおよびASTM D6209に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF
関連キーワード
kr-133a特集