33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUGICO(スギコ)TO-194・195用フタ
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS 径(Φmm)Φ117 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
839 税込923
当日出荷

・Φ186排水トラップ用です。
材質SBR 厚さ(mm)18.5 内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側) 外寸法(Φmm)150 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
909 税込1,000
当日出荷

・Φ186排水トラップ用です。
適合TO-194、195 材質クロロプレンゴム 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
479 税込527
当日出荷

SUGICO(スギコ)フタ
・中ゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質樹脂 外寸法(Φmm)117 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
429 税込472
翌々日出荷


1個
899 税込989
当日出荷

・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用 材質CR 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
569 税込626
当日出荷


SUGICO(スギコ)BK用ステンカゴ
エコ商品
材質SUS304 適合TO-194BK、195BK用 エコマーク認定認定 関連資料寸法図(0.05MB) エコマーク認定番号4128009
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22 適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

シンクに水がためられます。
材質PP/エラストマー 適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm)封水深:50 ねじ排水外:G1-1/2 枚数パッキン:ゴムパッキン1枚 対応オーバーフロー:なし 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm以上 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG1-1/2 関連資料寸法図(0.07MB) 直径×高さ(mm)186×258.6 適合排水口径(Φmm)186
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品ステンカゴ付 高さ(mm)275 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)180 接続G2 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

●Φ180シンク穴にディスポーザーを取付ける際にご使用下さい。 ●Φ180シンク穴にΦ115トラップを取付ける際にご使用下さい。
材質ABS/SUS304/CR 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

1個
589 税込648
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S用樹脂製排水プレートです。
仕様●適合型番:TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S●サイズ:Φ144×H22mm●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-0507-85
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプオーバーフローなし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防臭ワン、パイプのセットです。
材質ポリプロピレン 適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
759 税込835
4日以内出荷

防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質NR 適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
159 税込175
4日以内出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

材質クロロプレンゴム 径(Φmm)179 適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
399 税込439
4日以内出荷

材質ABS 適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
589 税込648
4日以内出荷

材質ポリプロピレン 適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
699 税込769
4日以内出荷

・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

Description。This 7" Raspberry Pi Touchscreen LCD provides you with the ability to create a standalone device that can be utilized as a custom tablet or an all-in-one interactive interface for a future project using your Raspberry Pi 3. Each LCD features a full color 800×480 capacitive touch display that connects to the Pi via an included adapter board which handles all of your power and signal conversion needs. An updated version of Raspbian OS on the A+, B+ and Pi2B is required for the display to work(the display does not work with the current version of Raspbian available on the Model A or B).。What makes this LCD great is the fact that it only requires two connections to be hooked up to the Pi; power from the Pi's GPIO port and a ribbon cable that connects to the DSI port present on all Raspberry Pi's. Touchscreen drivers with support for 10-finger touch and an on-screen keyboard allow you to use your Raspberry Pi without an external keyboard or mouse.。With this Raspberry Pi LCD you can create your own 'Internet of Things'(IoT)devices including a visual display by simply connecting your Pi, developing a easy Python script to interact with the display, and you'll be ready to create your own home automation devices with touch screen capability.。Note:The latest version of Raspbian OS is required for this Raspberry Pi LCD to operate correctly.。Features。7" Touchscreen Display.。Screen Dimensions:194mm×110mm×20mm(including standoffs)。Viewable screen size:155mm×86mm。70 degree viewing angle。Screen Resolution 800×480 pixels @ 60fps。24-bit color。10 finger capacitive touch.。Connects to the Raspberry Pi board using a ribbon cable connected to the DSI port.。Adapter board is used to power the display and convert the parallel signals from the display to the serial(DSI)port on the Raspberry Pi.
アズワン品番67-0457-43
1セット
21,980 税込24,178
33日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

1個
339,800 税込373,780
36日以内出荷

1個
339,800 税込373,780
36日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • to-1215m