カテゴリ

  • ヘルスケア(11)
  • 日用品(5)
  • 理美容(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「to-plan」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キエール コケ・カビ TO-PLAN(東京企画販売)

    キエール コケ・カビ

    TO-PLAN(東京企画販売)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
    用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
  • 電気のコバエとり TO-PLAN(東京企画販売)

    電気のコバエとり

    TO-PLAN(東京企画販売)(3件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。
    セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ材質ABS、PP消費電力(W)5入力DC5V/1A充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約4利用場所屋内外
  • ドローンタイプ エアコンファン TO-PLAN(東京企画販売)

    ドローンタイプ エアコンファン

    TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン。取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
    付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス本体質量(g)約780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137ファン径(cm)約32.6
  • シェービングフォーム TO-PLAN(東京企画販売)

    シェービングフォーム

    TO-PLAN(東京企画販売)(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(210g×2個)
    当日出荷
    天然保湿成分アロエエキス配合で肌を保護しひげそり後の肌を整えます。 きめ細かな泡が、なめらかにサッパリと剃り上げます。 レモンライムの自然な香り。
    タイプデリケート肌用配合コラーゲン香りレモンライム
  • いびきマウスガード TO-PLAN(東京企画販売)

    いびきマウスガード

    TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    【いびきマウスガード】 自分の歯型でしっかりフィット。睡眠時の開口(歯と歯)と歯と歯の摩擦を防ぎ、いびき、歯ぎしり音防止! しっかりと上下の歯を固定しますが、外そうと思えばすぐに外れます。 中央に空気の通る穴があるので窒息しないようになっています。
  • 歯ぎしりマウスガードフィット TO-PLAN(東京企画販売)

    歯ぎしりマウスガードフィット

    TO-PLAN(東京企画販売)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    【歯ぎしりマウスガードフィット】 自分の歯型に合わせたマウスガードで歯と歯の摩擦を防ぎ、歯ぎしり音防止!
  • レンジで焼ケール 角形 TO-PLAN(東京企画販売)

    レンジで焼ケール 角形

    TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    焼き魚が電子レンジで簡単にできる!。火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!。焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!。付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
    材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン本体質量(g)約440外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×200×85内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×150×30耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250耐冷温度(℃)-50
  • アロエクリーム TO-PLAN(東京企画販売)

    アロエクリーム

    TO-PLAN(東京企画販売)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個(180g)
    当日出荷
  • 電動爪切り+磨き TO-PLAN(東京企画販売)

    電動爪切り+磨き

    TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    爪切り・磨きが1台でできる!2WAY電動爪切り。高度な電気モーター技術と高速刃で爪を削るように切り、電動の爪磨きにより滑らかに爪を整えることができます。2段階でニーズに合わせて強弱を調整することができます。爪の硬さや長さによって、切るスピードを調整できます。低騒音設計を採用し、通常の爪切りのようなパチン・パチンと切る大きな音は出ません。本機にはLEDライトを搭載し、爪切りの際に細かい箇所まではっきり見えて切ることができます。爪屑の回収ボックスが内蔵されており、爪をトリミングすると自動的に爪屑が回収ボックスにいくので、切った爪の破片が飛び散る心配はありません。また、爪屑入れを軽く内に押し出すだけで爪屑を捨てることができます。軽いので持ち歩きにも便利!また、安全ロック付なので誤作動によって怪我をする心配がありません。
    付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ブラシ本体質量(g)約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×68×33入力DC5V/1A充電時間(時間)約2動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)400
  • 足裏樹液シート TO-PLAN(東京企画販売)

    足裏樹液シート

    TO-PLAN(東京企画販売)
    2,698税込2,968
    1個(30枚)
    当日出荷
    いきいき樹液シートは水分を吸い込み白い粉末状から変色固形します。おやすみ前に貼ることにより目覚めすっきり、汗快適。足の疲れ、むくみを解消して今までに無い爽やかな目覚めを約束します。
  • アロエクリーム TO-PLAN(東京企画販売)

    アロエクリーム

    TO-PLAN(東京企画販売)
    229税込252
    1個(40g)
    当日出荷
  • 鼻スッキリO2 TO-PLAN(東京企画販売)

    鼻スッキリO2

    TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    慢性の鼻づまり、花粉症などによるアレルギー性鼻炎などでお困りの方に。 鼻づまりによる寝苦しさ、イビキ、勉強などの 集中力欠如などが一気に解消。 鼻に入れても痛くないシリコンを使用しています
  • ト・プラン かかと専用クリーム TO-PLAN(東京企画販売)

    ト・プラン かかと専用クリーム

    TO-PLAN(東京企画販売)
    599税込659
    1個(30g)
    翌日出荷
    塗るだけでかかとつるつる
  • みみ吸(キュー)ト TO-PLAN(東京企画販売)

    みみ吸(キュー)ト

    TO-PLAN(東京企画販売)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    「振動」と「吸引」ダブルの動きで耳垢をゴッソリ取り除く!!。弾性素材のヘッドとストッパー付きだから安全で気持ちいい~!!。耳壁に頑固に付いた耳垢も「振動」で落としながら「吸引」して取り除きます。使いやすい小型軽量設計。先端ヘッドは弾性素材を使用しており、安心安全。先端ノズルは約2.5cmで、人の耳穴から鼓膜までの平均的な距離で設計されています。ストッパー付なので子供からお年寄りの方まで安心してお使いいただけます。吸引された耳垢はノズルを外せば、簡単にお掃除できます。心地よい振動で、耳内を優しくマッサージしてくれてるかのような使い心地です。
    セット内容本体、取替ノズル×2、掃除ブラシ材質本体:ABS・TPR、ノズル:PE、ケース:PP電源単4アルカリ電池×1(別売)本体質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×104(ノズル装着時132)
  • ト・プラン トゥースティック(歯の消しゴム) TO-PLAN(東京企画販売)

    ト・プラン トゥースティック(歯の消しゴム)

    TO-PLAN(東京企画販売)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    頑固なタバコのヤニ・コーヒーやお茶などの色素よごれをこすり落とした後に、天然ハッカのさわやかな香りがする歯の消しゴムです。 虫歯予防のキシリトールも配合しています。
  • トゥースティックダブル TO-PLAN(東京企画販売)

    トゥースティックダブル

    TO-PLAN(東京企画販売)
    549税込604
    1個(2本)
    翌日出荷
    全体ケア用のフラットタイプと、すき間やポイントケア用のペン型タイプがセットになったヤニ取りクリーナーです。歯を痛めにくい球形研磨剤を使用しており、歯の表面についた頑固なタバコのヤニ、コーヒーやお茶、ワインなどの色素汚れもスッキリ落とします。むし歯予防のキシリトールを配合。天然ハッカのさわやかな香りが残ります。
  • シアバター配合全身保湿クリーム TO-PLAN(東京企画販売)

    シアバター配合全身保湿クリーム

    TO-PLAN(東京企画販売)
    639税込703
    1個(220g)
    欠品中
    うるおい成分シアバター、コラーゲン、ヒアルロン酸、オリーブ油を配合 お肌に負担をかけることなくうるおいを長時間キープ
  • TKTCー09 レンジでかんたん うまイモん TO-PLAN(東京企画販売)

    TKTCー09 レンジでかんたん うまイモん

    TO-PLAN(東京企画販売)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    さつまいもをバッグに入れるだけでお家で簡単に、手軽で美味しい芋が調理できる便利なアイテムです。火を使わないので簡単で安全です。布製のため熱くなりません。マイクロ波によって食材に含まれる水分が加熱し、バッグの中で起こる水蒸気と温かい空気の対流によって芋がむらなく加熱されます。
  • 虫ピタシャット60枚入り TO-PLAN(東京企画販売)

    虫ピタシャット60枚入り

    TO-PLAN(東京企画販売)
    682税込750
    1箱
    3日以内出荷
    紫外線があたると色が変わる虫除けシール。衣類にピタッと貼るだけで虫が寄り付きにくい虫除けシールです。虫が嫌うとされている天然由来成分(レモンオイル・シトロネラオイル・ユーカリオイル・カモミール・ローズマリー)をしみこませたシールです。薬剤などは使用していないので、人やペットにやさしいシールです。太陽光があたると色が浮き出てきます。衣類の襟・袖口、 帽子、ベビーカーなどに。材質:PP。サイズ:Φ38mm。セット内容:本体のみ(60枚入り)
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。成分レモンオイル、シトロネラオイル、ユーカリオイル、ローズマリー、カモミールセット内容本体×1材質PP寸法(Φmm)38効果5~6時間
  • ニューマイピュアフット TO-PLAN(東京企画販売)

    ニューマイピュアフット

    TO-PLAN(東京企画販売)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    容量両足用1回分
  • 虫ピタウォッチ パンダ TO-PLAN(東京企画販売)

    虫ピタウォッチ パンダ

    TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
    598税込658
    1個
    3日以内出荷
    香りで虫を寄せ付けないブレスレット。腕に巻くだけの簡単装着ブレスレットタイプの虫対策プチっとカプセルでいつでも新鮮人にもペットにも使用できます。ウォッチ部分に虫の嫌がる成分を配合&密閉したマイクロカプセル入ペレットを装着。臭いがなくなったら交換します。1カプセル約3日間有効、11ペレット約10日間有効。材質:シリコン、ステンレス、不織布。サイズ:約225×40×10mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。成分レモンオイル、シトロネラオイル、ミントオイル、ローズマリー、カモミールセット内容本体×1材質シリコン、ステンレス寸法(mm)約225×40×10
  • へちま化粧水 TO-PLAN(東京企画販売)

    へちま化粧水

    TO-PLAN(東京企画販売)
    498税込548
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    肌にやさしい自然派化粧水。天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性。自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!。コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。ヘチマエキス配合、弱酸性でサラッとした使用感。
    成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ヘチマエキス、メチルパラベン材質ボトル:PET、キャップ:PP容量(mL)500質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185
  • トゥースティック シャイン TO-PLAN(東京企画販売)

    トゥースティック シャイン

    TO-PLAN(東京企画販売)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    ペンタイプのホワイトニングブラシ。 サッとブラッシング&すすぐだけ!輝く白い歯。
    成分成分:水、PEG-150、エタノール、グリセリン、クエン酸、クエン酸Na、ポリリン酸、安息香酸Na、香料
  • キッズカメラ TO-PLAN(東京企画販売)

    キッズカメラ

    TO-PLAN(東京企画販売)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)98(カバー付)
  • 週間回転薬ケース TO-PLAN(東京企画販売)

    週間回転薬ケース

    TO-PLAN(東京企画販売)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びにも便利!回転スライド式で取り出しやすい円型薬ケース。内部が7ポケットに仕切られているので、曜日毎、種類毎に分けて保管できます。薬やサプリメントを手軽に持ち運びたい方にオススメの薬サプリメントケースです。一週間分が入るので、飲み忘れや記憶違いの防止に役に立ちます。どこでも飲み忘れる心配が無くなります。7ポケットの仕切りがあり、いろいろな薬(胃薬・風邪薬・ビタミン剤など)を分けて収納でき、旅行や出張などにも大変役に立ちます。収納スペースが大きく、常備薬、サプリメントやビタミン剤の整理にもピッタリです。中央のボタンを押すとポケットが1つずつ回転し簡単に薬を取り出すことができ、順番も間違えず取り出せます。上フタが開くので薬が入れやすくなっております。透明なので中身が確認しやすいのもポイント。スリムコンパクトサイズでコンパクト収納できます。見た目もシンプルで薬ケースぽくはありません。
    材質本体:ABS樹脂、フタ:ポリカーボネート本体質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25コマ数7
  • 毛玉取り TO-PLAN(東京企画販売)

    毛玉取り

    TO-PLAN(東京企画販売)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • 紀州備長炭 木酢入浴用 TO-PLAN(東京企画販売)

    紀州備長炭 木酢入浴用

    TO-PLAN(東京企画販売)
    799税込879
    1個(600mL)
    4日以内出荷
    お風呂ですっきり、お肌すべすべ。
    使用場所浴室
  • Mini除湿器 TO-PLAN(東京企画販売)

    Mini除湿器

    TO-PLAN(東京企画販売)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    miniサイズでもパワフル除湿!。1年365日、小スペースを快適除湿!。省エネでコンパクトタイプ。
    用途押入れ、クローゼット、下駄箱、トイレ、脱衣所などのカビや湿気対策に。材質ABS樹脂質量(g)880電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)22.5電源コード(m)1.5使用電源専用ACアダプター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×120×220使用環境温度(℃)15~50除湿方式ペルチェ式使用環境湿度(%)40~90除湿面積15m2水タンク容量(mL)800
  • レンジで焼ケ~ル薄型ピザ用 TO-PLAN(東京企画販売)

    レンジで焼ケ~ル薄型ピザ用

    TO-PLAN(東京企画販売)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    電子レンジで冷凍・冷蔵ピザがおいしく焼ける!。レンジで簡単・安全。火を使わないのにこんがり焼けて美味しく調理。オーブンと違い長時間の余熱を必要としないので短時間で調理できます。底面の特殊素材が電子レンジのマイクロ波を熱に変換、底面からも加熱します。調理後の掃除が簡単。丸洗いできて食洗器も使える。フッ素コーティングで焦げ付きにくく、洗うのも手間いらずラクラク。生地のパサつきを抑えるためのミスとボトルと便利なカッター付き!
    用途加工済みのピザを加熱調理する用に。仕様食洗器対応セット内容本体、取扱説明書材質ミストボトル:(ボトル部)PET (スプレー部分)ポリプロピレン質量(g)462本体アルミ合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外径)約W272×D272×H28(内径)約W252×D252×H22耐熱温度(℃)250(底面加熱部分)耐冷温度(℃)-20カッターABS樹脂
  • ぶるリラFleur TO-PLAN(東京企画販売)

    ぶるリラFleur

    TO-PLAN(東京企画販売)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
  • いきいき樹液シート TO-PLAN(東京企画販売)

    いきいき樹液シート

    TO-PLAN(東京企画販売)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1式(30枚)
    5日以内出荷
    天然樹液パワーで足の裏から快適に。
    成分デキストリン、天然樹液(竹酢液他)、どくだみ粉末、びわ粉末、キトサン、ビタミンC
  • マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用 TO-PLAN(東京企画販売)

    マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用

    TO-PLAN(東京企画販売)
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    コンセントに貼るだけでトラッキング火災を未然に防止。マイクロカプセル内の消化剤が熱に反応して初期消火してくれます。タコ足配線などのコンセントに貼って安心!
  • 2WAYホットアイマスク&ネック TO-PLAN(東京企画販売)

    2WAYホットアイマスク&ネック

    TO-PLAN(東京企画販売)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    目に、体にごほうびタイム。目もとのほかにも首・肩まわり、腰、おなかも温められる。サイズ調整が楽な面ファスナー固定のベルト方式。グラフェン加熱技術で待たずにすぐ温まる。つけたまま寝落ちしても安心なオートオフ機能付き。
    用途リラックスしたいときに。セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、専用USBケーブル※USB/ACアダプターは付属していません。材質ABS、ポリウレタン、グラフェン質量(g)75消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×120×7入力5V1A使用時間(分)75オートパワーオフ約15分充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)600温度設定2段階(約40℃、45℃)
  • いびきマウステープ TO-PLAN(東京企画販売)

    いびきマウステープ

    TO-PLAN(東京企画販売)
    999税込1,099
    1個(60枚)
    7日以内出荷
    睡眠時の開口を防ぎ、いびき軽減・防止!。鼻呼吸を促し、喉の乾燥予防にも!。皮膚の薄い唇には粘着剤が付かないよう設計されています。口に触れる部分には糊をつけず、使用時の違和感や外す際に痛くないよう設計されています。超簡単、口に貼るだけでいびき軽減・防止!。睡眠時に開口を防ぐことで鼻呼吸を促し、喉の乾燥も防ぐため、風邪の予防にもなります。下部にも取り付け・外しやすいように糊なし部を設けております。大容量60枚入りで、一人で毎日使っても約2か月使えます。
    用途1.台紙からテープ下の糊のない部分からはがしてください。2.くぼみ部分を上にして口に糊のない部分が当たるように貼り付けてください。※使用開始後数回は違和感を感じる場合があります。数日使用することで徐々に慣れてきて気にならなくなりますが、違和感がストレスになる場合は使用を中止してください。★付けるときのコツ。唇を内側に軽く巻き込むようにしてから貼ると、途中で取れにくくなります。材質【肌側】PE【外側】PVC寸法(幅W×高さH)(mm)約14×40
  • トプラン おこさまクリ-ム TO-PLAN(東京企画販売)

    トプラン おこさまクリ-ム

    TO-PLAN(東京企画販売)
    999税込1,099
    1個(110g)
    7日以内出荷
    お肌にやさしい成分たっぷりのおこさまクリーム!!。かさかさお肌になりやすい、お子さまの素肌にしっとりなじみ、べたつかない保湿クリームです。乾燥による肌荒れを防ぎ、お肌にうるおいを与えキメを整えます。お肌にやさしい独特のしっとりした仕上がりのクリームです。子供はもちろん、大人にも使えます。荒れ肌などに効果があり、不足しがちな天然保湿成分セラミド配合(セラミド3・セラミド6-2・セラミド1)。1gで6リットルの水を吸収すると言われている保湿成分ヒアルロン酸を配合(ヒアルロン酸Na)。魚由来で保湿効果のコラーゲン配合(加水分解コラーゲン(魚皮))。肌の表皮のNMF(天然保湿因子)であり肌に優しいアミノ酸を配合(ソルビトール・グリシン・アラニン・プロリン・セリン・トレオニン・リシン)。生体親和性があり持続的な保湿効果に優れるMPCポリマー(リピジュア)を配合(ポリクオタニウム-51)。無香料・無着色・弱酸性。日本製
    用途・適量を素肌(顔および全身)にムラなくのばしお使い下さい。成分水、グリセリン、BG、トリエチルヘキサノイン、シクロペンタシロキサン、ステアリン酸グリセリル、トリイソステアリン、ステアリン酸、ベヘニルアルコール、ジメチコン、アルギニン、セラミド3、セラミド6-2、セラミド1、ポリクオタニウム-51、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、セリン、グリシン、グルタミン酸、リシン、アラニン、トレオニン、プロリン、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ベタイン、PCA-Na、ソルビトール、カルボマー、キサンタンガム、酢酸トコフェロール、ラウロイル乳酸Na、メチルパラベン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール
  • クリスタルネイルシャイナーN TO-PLAN(東京企画販売)

    クリスタルネイルシャイナーN

    TO-PLAN(東京企画販売)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    爪のキレイな人は若く見える!。これ1本で表面を削って形を整えツヤ出しまでOK!。トップコートの輝きが4週間持続します!!。お悩みの「凸凹ツメ」「傷つきツメ」「縦線ツメ」などもきれいに整形してピカピカに。ガラス製なので洗って何度も使えるので衛生的でしかも経済的です。思いのままに削って整形。力はいりません。
    用途爪の形を整える。爪先にシャイナーのザラザラしている面をあて、動かしてください。爪のカーブに対して45度の角度にすると角が立たず滑らかにできます。爪を磨いてツヤを出す。爪の表面にシャイナーをあて、優しく左右に動かしてください。表面の凹凸を整えながら同時に輝くツヤが現れます。材質【本体】特殊加工ガラス【ケース】PU
  • アロエ化粧水 TO-PLAN(東京企画販売)

    アロエ化粧水

    TO-PLAN(東京企画販売)
    498税込548
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    肌にやさしい自然派化粧水。天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性。自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!。コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。アロエエキス配合、弱酸性でお肌にうるおいを。
    成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、アロエベラ葉エキス、メチルパラベン材質ボトル:PET、キャップ:PP容量(mL)500質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185
  • Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL 東芝

    Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL

    東芝
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1トランジスタ素材 = SiNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba NPN パワートランジスタ, 200 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL 東芝

    Toshiba NPN パワートランジスタ, 200 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL

    東芝
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 200 Vパッケージタイプ = TO-3PL実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 220 W最小DC電流ゲイン = 80トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 200 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 VNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • LilyPad E-Sewing ProtoSnap Kit SPARKFUN

    LilyPad E-Sewing ProtoSnap Kit

    SPARKFUN
    4,298税込4,728
    1個
    33日以内出荷
    Description。The LilyPad E-Sewing ProtoSnap Kit is a great way to incorporate buttons and switches into an e-textile project without any programming required. Like other LilyPad ProtoSnap series boards, the individual pieces of the included E-Sewing ProtoSnap are pre-wired --- allowing you to try out the function of the circuit before sewing. We have also included a CR2032 battery, needle set, conductive thread bobbin and a swatch of white felt. With all of these parts combined and the featured guide(found in the Documents tab), you will be able to plan and create fantastic projects straight out of the box!。The E-Sewing ProtoSnap includes three white LilyPad LEDs:two connected to a LilyPad Slide Switch and one connected to a LilyPad Button Board. A LilyPad Coin Cell Battery Holder with the included CR2032 coin cell battery provides all the power you need for the circuit. All you need to do is design how you want your project to be laid out, and then snap everything apart!。Note:A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.。Note:Due to the requirements of shipping the battery in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries cannot be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Get Started with the LilyPad E-Sewing ProtoSnap Guide
    アズワン品番67-0424-14