レンジで焼ケ~ル薄型ピザ用
電子レンジで冷凍・冷蔵ピザがおいしく焼ける!
レンジで簡単・安全
火を使わないのにこんがり焼けて美味しく調理
オーブンと違い長時間の余熱を必要としないので短時間で調理できます。
底面の特殊素材が電子レンジのマイクロ波を熱に変換、底面からも加熱します。
調理後の掃除が簡単。
丸洗いできて食洗器も使える。
フッ素コーティングで焦げ付きにくく、洗うのも手間いらずラクラク。
生地のパサつきを抑えるためのミスとボトルと便利なカッター付き!
- 用途
- 加工済みのピザを加熱調理する用に。
- 仕様
- 食洗器対応
- セット内容
- 本体、取扱説明書
- 材質
- ミストボトル:(ボトル部)PET (スプレー部分)ポリプロピレン
- 質量(g)
- 462
- 本体
- アルミ合金
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (外径)約W272×D272×H28(内径)約W252×D252×H22
- 耐熱温度(℃)
- 250(底面加熱部分)
- 耐冷温度(℃)
- -20
- カッター
- ABS樹脂
- 内容量
- 1個
注意
※本品は市販の加工済みピザを加熱調理するためのピザ専用レンジ調理器です。キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ
























