菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS
径(Φmm)Φ117
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
材質SBR
厚さ(mm)18.5
内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側)
外寸法(Φmm)150
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
適合TO-194、195
材質クロロプレンゴム
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
・中ゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質樹脂
外寸法(Φmm)117
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
材質SUS304
適合TO-194、195
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
・Φ180排水トラップ用です。
材質SBR
厚さ(mm)17
外寸法(Φmm)145
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用
材質CR
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質PP
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質SUS304
適合TO-194BK、195BK用
エコマーク認定認定
関連資料寸法図(0.05MB)
エコマーク認定番号4128009
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22
適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
シンクに水がためられます。
材質PP/エラストマー
適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)封水深:50
ねじ排水外:G1-1/2
枚数パッキン:ゴムパッキン1枚
対応オーバーフロー:なし
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
仕様オーバーフローなし
その他【封水深】50mm以上
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG1-1/2
関連資料寸法図(0.07MB)
直径×高さ(mm)186×258.6
適合排水口径(Φmm)186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
適合TO-194BK・195BK用
材質PP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品ステンカゴ付
高さ(mm)275
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)180
接続G2
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
●Φ180シンク穴にディスポーザーを取付ける際にご使用下さい。
●Φ180シンク穴にΦ115トラップを取付ける際にご使用下さい。
材質ABS/SUS304/CR
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
材質ABS
適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
径(Φmm)117.5
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S用樹脂製排水プレートです。
仕様●適合型番:TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S●サイズ:Φ144×H22mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0507-85
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可
材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム
タイプオーバーフローなし
防臭ワン、パイプのセットです。
材質ポリプロピレン
適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質NR
適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品樹脂カゴ付
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質クロロプレンゴム
径(Φmm)179
適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
材質ABS
適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合TO-943S
材質PP/EPDM
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
Description。This 7" Raspberry Pi Touchscreen LCD provides you with the ability to create a standalone device that can be utilized as a custom tablet or an all-in-one interactive interface for a future project using your Raspberry Pi 3. Each LCD features a full color 800×480 capacitive touch display that connects to the Pi via an included adapter board which handles all of your power and signal conversion needs. An updated version of Raspbian OS on the A+, B+ and Pi2B is required for the display to work(the display does not work with the current version of Raspbian available on the Model A or B).。What makes this LCD great is the fact that it only requires two connections to be hooked up to the Pi; power from the Pi's GPIO port and a ribbon cable that connects to the DSI port present on all Raspberry Pi's. Touchscreen drivers with support for 10-finger touch and an on-screen keyboard allow you to use your Raspberry Pi without an external keyboard or mouse.。With this Raspberry Pi LCD you can create your own 'Internet of Things'(IoT)devices including a visual display by simply connecting your Pi, developing a easy Python script to interact with the display, and you'll be ready to create your own home automation devices with touch screen capability.。Note:The latest version of Raspbian OS is required for this Raspberry Pi LCD to operate correctly.。Features。7" Touchscreen Display.。Screen Dimensions:194mm×110mm×20mm(including standoffs)。Viewable screen size:155mm×86mm。70 degree viewing angle。Screen Resolution 800×480 pixels @ 60fps。24-bit color。10 finger capacitive touch.。Connects to the Raspberry Pi board using a ribbon cable connected to the DSI port.。Adapter board is used to power the display and convert the parallel signals from the display to the serial(DSI)port on the Raspberry Pi.
アズワン品番67-0457-43
1セット
¥21,980
税込¥24,178
33日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Suzuki Gsx-S 1000 F 2017/20 E4 Homologated Full Exhaust Catalized Gp Evo4 Titanium
適合車種SUZUKI GSX-S 1000 F (2017-2020)
1個
¥339,800
税込¥373,780
36日以内出荷
GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Suzuki Gsx-S 1000 F 2021/22 E5 Homologated Full Exhaust Catalized Gp Evo4 Titanium
適合車種SUZUKI GSX-S 1000 F (2021-2022)
1個
¥339,800
税込¥373,780
36日以内出荷
関連キーワード