カテゴリ

  • オフィス家具(1,550)
  • 空調・照明・電設資材(999)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • 制御機器(106)
  • 農業機械(69)
  • 作業工具(58)
  • 作業服(44)
  • バイク部品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 電気材料(23)
  • 建築金物(22)
  • 自動車補修部品(20)
  • 切削工具(19)
  • 自転車部品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 家電(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 電動工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 日用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 手袋(4)
  • 物流用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「to15」の検索結果

関連キーワード
3,410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8668件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
  • 鉛製純正アルミホイール用ウエイト TECH

    鉛製純正アルミホイール用ウエイト

    TECH(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(26個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)6.0
  • TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー

    TOツースクラッチ(コイル静止形)

    シンフォニアテクノロジー
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ

    KITZ(キッツ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 防臭排水トラップ 目皿 SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 目皿

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合TO-156、158、159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭排水トラップ フタ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ フタ

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合TO-156、158、159板厚(mm)4外径(mm)Φ82.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角座板 SUGICO(スギコ)

    四角座板

    SUGICO(スギコ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430
  • 防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 中カゴ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質SUS304適合TO-156、TO-158、TO-159共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン共栓40A SUGICO(スギコ)

    ステン共栓40A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
  • オストワルド粘度計 精密型 三商

    オストワルド粘度計 精密型

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
  • 防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ ゴム巻フタ

    SUGICO(スギコ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304適合品番TO-156/TO-158/TO-159
  • ドアガイド SUGICO(スギコ)

    ドアガイド

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    引戸用ドアガイドです。
    材質ナイロングレーサイズ適合ドア厚:3/4"
  • 充電チップオー ハウスビーエム

    充電チップオー

    ハウスビーエム
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
    付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
  • ステン共栓50A SUGICO(スギコ)

    ステン共栓50A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • ニロスリング ZILLER

    ニロスリング

    ZILLER
    2,484税込2,732
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。
    材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
  • CATシリーズ カートリッジシリンダ CKD

    CATシリーズ カートリッジシリンダ

    CKD
    2,313税込2,544
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式単動・押出し形
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
    付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
  • ステン目皿栓 SUGICO(スギコ)

    ステン目皿栓

    SUGICO(スギコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
  • 大型掘込取手 SUGICO(スギコ)

    大型掘込取手

    SUGICO(スギコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
    適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様目皿栓付、(オーバーフロー)なし排水内ネジ:G1-1/2
  • 衝突実験器 TO-15A ナリカ

    衝突実験器 TO-15A

    ナリカ
    22,200税込24,420
    1セット
    5日以内出荷
    木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器。円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。
    仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト
  • 密閉用ハンドル 左勝手 SUGICO(スギコ)

    密閉用ハンドル 左勝手

    SUGICO(スギコ)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
    付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
  • 防臭排水トラップ用シートパッキン SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ用シートパッキン

    SUGICO(スギコ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。材質PVC外径(mm)Φ112内径(mm)Φ85
  • 防臭排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ用ゴムパッキン

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。材質NR外径(mm)Φ112内径(mm)Φ85
  • 結束保護チューブ ホックタイプ OTO 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ホックタイプ OTO

    日本ジッパーチュービング
    58,980税込64,878
    1箱(30m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロングレー長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス共栓 蓋のみ SUGICO(スギコ)

    ステンレス共栓 蓋のみ

    SUGICO(スギコ)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304及び真鍮
  • ステン目皿栓(鉄管用) SUGICO(スギコ)

    ステン目皿栓(鉄管用)

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
  • ステン共栓(鉄管用) SUGICO(スギコ)

    ステン共栓(鉄管用)

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ共栓
  • コーナーハンドル SUGICO(スギコ)

    コーナーハンドル

    SUGICO(スギコ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
    付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
  • ステン共栓 ゴムパッキン SUGICO(スギコ)

    ステン共栓 ゴムパッキン

    SUGICO(スギコ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    材質合成ゴム
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    629税込692
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス目皿栓 目皿のみ SUGICO(スギコ)

    ステンレス目皿栓 目皿のみ

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • 三徳包丁165mm&ペティナイフ130mm&シャープナー よこやま

    三徳包丁165mm&ペティナイフ130mm&シャープナー

    よこやま
    14,980税込16,478
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容三徳包丁、ペティナイフ、シャープナー材質ロールシャープナー:ポリプロピレン樹脂(砥石:アルミナセラミック)寸法(mm)ロールシャープナー:約110×35×25全長(mm)三徳包丁:約290、ペティナイフ:約235質量(g)約275材質(刃)ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)POM樹脂刃渡り(mm)三徳包丁:約165、ペティナイフ:約130
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様目皿栓付、(オーバーフロー)内ネジ:G1排水内ネジ:G1-1/2
  • リヤマフラー シエンタ 03- DAIEI 大栄テクノ

    リヤマフラー シエンタ 03- DAIEI

    大栄テクノ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番17430-21460,17430-21462,17430-21461
...