カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
    • 高付加価値オイルフィルター(5)
  • バイク純正部品(609)
  • 制御機器(74)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 作業工具(39)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • バイク部品(17)
  • 卓上消耗品(15)
  • 機構部品(14)
  • 切削工具(13)
  • 作業服(10)
  • 厨房用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 医療(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 介護用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「to16」の検索結果

1,037件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8668件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(144件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • 薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    4,220税込4,642
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。
  • 18-8パイプソケット SUGICO(スギコ)

    18-8パイプソケット

    SUGICO(スギコ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304(鏡面仕上)
  • 防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ ゴム巻フタ

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    適合TO-160、180共通材質SUS304厚さ(mm)12外径(Φmm)94
  • 防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 中カゴ

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SUS304適合TO-160、180共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルリング SUGICO(スギコ)

    ダブルリング

    SUGICO(スギコ)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスリング寸法(mm)Φ15RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング SUGICO(スギコ)

    カップリング

    SUGICO(スギコ)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8パイプソケット(ロストワックス製) SUGICO(スギコ)

    18-8パイプソケット(ロストワックス製)

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品止ビス
  • 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304接続排水:内ネジ G2、オーバーフロー:内ネジ G1
  • オストワルド粘度計 精密型 三商

    オストワルド粘度計 精密型

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
  • 18-8パイプソケット SUGICO(スギコ)

    18-8パイプソケット

    SUGICO(スギコ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品止めビス材質SUS304(鏡面仕上)適合パイプ径(Φmm)32
  • 回転ハンドル SUGICO(スギコ)

    回転ハンドル

    SUGICO(スギコ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    給食用コンテナの観音式扉などに最適です。ハンドルを回転させるとロッド棒が連動し扉を開閉します。
  • 18-8 パイプソケット(ロストワックス製) SUGICO(スギコ)

    18-8 パイプソケット(ロストワックス製)

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れています。
    材質SUS304適合パイプ径(Φmm)32
  • ボールチェーン   50m SUGICO(スギコ)

    ボールチェーン 50m

    SUGICO(スギコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ・巻物のボールチェーンです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
    材質ステンレス長さ(m)50ボール径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭排水トラップ フタ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ フタ

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • パイプソケット(クロームメッキ) SUGICO(スギコ)

    パイプソケット(クロームメッキ)

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
    付属品止めビス材質真鍮(クロームメッキ)
  • 防臭排水トラップ 目皿 SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 目皿

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    適合TO-160、180共通材質SUS304外径(Φmm)93RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全回転取手 SUGICO(スギコ)

    全回転取手

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)材質ステンレス(SUS304)
  • ヒートン SUGICO(スギコ)

    ヒートン

    SUGICO(スギコ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    シンクにネジ込んでチェーンなどをつなぐ金具です。
    材質SUS304/NBR
  • K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm アズワン

    K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm

    アズワン
    3,090税込3,399
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
  • 全回転取手 SUGICO(スギコ)

    全回転取手

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途アゲブタ、引込戸、開き戸など材質SUS304仕上研摩
  • K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズ アズワン

    K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズ

    アズワン
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.6温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
  • 防臭排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ用ゴムパッキン

    SUGICO(スギコ)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-160/TO-180に適合します。材質NR外径(mm)Φ119内径(mm)Φ97
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.6mm KTO-16Cシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.6mm KTO-16Cシリーズ

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷
    材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+650頭部径(Φmm)(シース)1.6リード線長さ(m)2
  • ボールチェーン 33cmセット SUGICO(スギコ)

    ボールチェーン 33cmセット

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • 回転ハンドル TO-161N・162用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)

    回転ハンドル TO-161N・162用ハンドル一式

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合品番TO-161N/TO-162
  • 防臭排水トラップ用シートパッキン SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ用シートパッキン

    SUGICO(スギコ)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-160/TO-180に適合します。材質PVC外径(mm)Φ119内径(mm)Φ97
  • ステン鏡面横受ブラケット SUGICO(スギコ)

    ステン鏡面横受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    仕上鏡面磨き
  • ボールチェーン SUGICO(スギコ)

    ボールチェーン

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304直径(Φmm)×長さ(m)Φ4.5×1
  • JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メスコネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm長さ = 18.7mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 17.9mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm長さ = 18.7mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
  • PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.com

    PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ

    StarTech.com
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応
    用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存幅(mm)44.3質量(g)12長さ(cm)12.7高さ(cm)0.9データ転送速度(最大) 2.5Gbps
  • ガイドブロック(4個セット) VERTEX(バーテックス)

    ガイドブロック(4個セット)

    VERTEX(バーテックス)
    5,798税込6,378
    1組
    翌々日出荷
    テーブルにバイスなどをセットする際に使用します。
    材質S45C
  • ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
...
toto 鏡特集