当番が一目でわかるプレートです。
別売のホルダー式クリップ”クリックス”などを使うと効果的です。
用途当番の管理用に。
社内の見える化に。
5S活動の一環に。
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
質量(g)5
寸法(縦×横)(mm)95×95
訪日外国人向け短期利用型プリペイドデータ通信専用「eSIM」。データ量5GB(最大利用期間10日)。
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
訪日外国人向け短期利用型プリペイドデータ通信専用「eSIM」。データ量7GB(最大利用期間21日)。
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード
仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200
アズワン品番65-7760-27
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード