「tob-m」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

当番が一目でわかるプレートです。 別売のホルダー式クリップ”クリックス”などを使うと効果的です。
用途当番の管理用に。 社内の見える化に。 5S活動の一環に。 材質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 質量(g)5 寸法(縦×横)(mm)95×95
1枚
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

訪日外国人向け短期利用型プリペイドデータ通信専用「eSIM」。データ量5GB(最大利用期間10日)。
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

訪日外国人向け短期利用型プリペイドデータ通信専用「eSIM」。データ量7GB(最大利用期間21日)。
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード
仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200 アズワン品番65-7760-27
1個
9,998 税込10,998
欠品中

関連キーワード