仕様アメリカンポスト用
幅(mm)110
高さ(mm)1600
奥行(mm)110
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
シリーズNEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン
形状両側フック付
仕様固定式
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
寸法(Φmm)48.6
タイプF48型
ポール径(Φmm)48.6
シリーズNEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
ボラード本体とボラード用スリーブが必要です。
用途基礎の条件について:衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗する為、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。
タイプ固定式
ポール径(Φmm)114.3
関連資料(2.22MB)
仕様U-1型・U-2型・U-3型・U-1D型・A-1型・W-1型・W-1型セキュリティ用
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容フェンス本体1枚
材質アルミ形材
寸法(Φmm)60.5
タイプR60型
ポール径(Φmm)60.5
トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。
仕様明るさセンサ:あり
色シャイングレー
消費電力(W)25まで
配線接続延長ケーブル
回路数2回路
セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ
材質アルミ形材
コンクリート地面にローポールライトをネジで固定することができます。
H400スパイクタイプにのみ取付けることができます。
色鏡面
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ
材質アルミ形材
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
材質アルミ形材
セット内容エンドキャップ4個、トラスタッピンネジ4個
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容コーナジョイント2個、トラスタッピンネジ4個
材質アルミ形材
宅配ボックスKTシリーズポールセット用のベースプレートセットです。
仕様ポール1本用
材質ステンレス
宅配ボックスKT・KLシリーズポールセット用のベースプレートセットです。(ホワイトはKLシリーズには対応していません)
仕様ポール2本用
材質ステンレス
使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。
シリーズBEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
タイプ埋没式
埋め込み深さ(mm)823
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス
タイプ取外し式
ポール径(Φmm)76.3
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス
タイプ取外し式
フタ付き
ポール径(Φmm)60.5
埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレス
タイプ埋込式
ポール径(Φmm)76.3
固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ
材質ステンレス
タイプ固定式
ポール径(Φmm)114.3
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス
タイプ取外し式
フタ付き
ポール径(Φmm)60.5
固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ
材質ステンレス
タイプ固定式
ポール径(Φmm)48.6
関連キーワード
1
2
3
次へ