用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)17.5
ねじTG3/8
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)115
呼称9
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/400
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)7.0
用途一般油圧配管用
ねじTG3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)17.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)65
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)115
寸法C(mm)6.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称9
金具両端金具04
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/400
寸法HEX(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)7.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)17.5
ねじTG3/8
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)115
呼称9
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/400
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)7.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)38.0
ねじTG1
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)280
呼称25
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/1580
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)21.0
用途一般油圧配管用
ねじTG3/4
ホース内径(Φmm)19.0
ホース外径(Φmm)29.4
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)83
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)210
寸法C(mm)7.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称19
金具両端金具04
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/1065
寸法HEX(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)15.5
用途一般油圧配管用
ねじTG1
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)38.0
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)92
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)280
寸法C(mm)9.0
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称25
金具両端金具04
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/1580
寸法HEX(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)21.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)19.0
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)29.4
ねじTG3/4
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)210
呼称19
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/1065
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)15.5
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)20.7
ねじTG1/2
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)160
呼称12
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/510
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)10.0
用途一般油圧配管用
ねじTG1/4
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.3
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)60
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)85
寸法C(mm)5.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称6
金具両端金具04
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
寸法HEX(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
用途一般油圧配管用
ねじTG1/2
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)20.7
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)70
最高使用圧力(MPa)14.0
最小曲げ半径(mm)160
寸法C(mm)6.0
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称12
金具両端金具04
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/510
寸法HEX(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)10.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)85
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)19.0
金具両端金具04+アダプタ付
ホース外径(Φmm)29.4
ねじTG3/4
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)210
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称19
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/1065
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)15.5
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)20.7
ねじTG1/2
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)160
呼称12
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/510
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)10.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具04+アダプタ付
ホース外径(Φmm)20.7
ねじTG1/2
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)160
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称12
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/510
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)10.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)38.0
ねじTG1
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)280
呼称25
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/1580
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)21.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具04+アダプタ付
ホース外径(Φmm)38.0
ねじTG1
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)280
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称25
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/1580
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)21.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)85
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)19.0
金具両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)29.4
ねじTG3/4
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)210
呼称19
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/1065
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)15.5
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具04+アダプタ付
ホース外径(Φmm)17.5
ねじTG3/8
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)115
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称9
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/400
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)7.0
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具04+アダプタ付
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)85
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)92
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)280
寸法C(mm)9.0
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称25
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具05
ねじTG1
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)38.0
質量(g/m)ホース/1580
寸法HEX(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)21.0
用途一般油圧配管用
呼称6
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具05
タイプKタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.3
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
最小破壊圧力(MPa)68.6
最小曲げ半径(mm)85
質量(g/m)ホース/260
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
ねじTG1/4
ネジ口内径(Φmm)4.0
寸法C(mm)5.5
寸法L(mm)60
寸法HEX(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)83
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)210
寸法C(mm)7.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称19
ホース内径(Φmm)19.0
金具両端金具05
ねじTG3/4
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)29.4
質量(g/m)ホース/1065
寸法HEX(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)15.5
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)83
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)210
寸法C(mm)7.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称19
ホース内径(Φmm)19.0
金具両端金具04
ねじTG3/4
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)29.4
質量(g/m)ホース/1065
寸法HEX(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)15.5
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)70
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)160
寸法C(mm)6.0
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称12
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具05
ねじTG1/2
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)20.7
質量(g/m)ホース/510
寸法HEX(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)10.0
用途一般油圧配管用
呼称25
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具04
タイプKタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)38.0
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
最小破壊圧力(MPa)68.6
最小曲げ半径(mm)280
質量(g/m)ホース/1580
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
ねじTG1
ネジ口内径(Φmm)21.0
寸法C(mm)9.0
寸法L(mm)92
寸法HEX(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)70
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)160
寸法C(mm)6.0
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称12
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具04
ねじTG1/2
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)20.7
質量(g/m)ホース/510
寸法HEX(mm)27
ネジ口内径(Φmm)10.0
用途一般油圧配管用
呼称9
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具05
タイプKタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)17.5
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
最小破壊圧力(MPa)68.6
最小曲げ半径(mm)115
質量(g/m)ホース/400
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
ねじTG3/8
ネジ口内径(Φmm)7.0
寸法C(mm)6.5
寸法L(mm)65
寸法HEX(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)65
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)115
寸法C(mm)6.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称9
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具04
ねじTG3/8
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)17.5
質量(g/m)ホース/400
寸法HEX(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)7.0
用途一般油圧配管用
呼称6
最高使用圧力(MPa)14
タイプKタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.3
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
最小破壊圧力(MPa)68.6
最小曲げ半径(mm)85
質量(g/m)ホース/260
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
ねじTG1/4
ネジ口内径(Φmm)4.0
寸法C(mm)5.5
寸法L(mm)60
寸法HEX(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
呼称19
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具04+アダプタ付
タイプKタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)19.0
ホース外径(Φmm)29.4
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
最小破壊圧力(MPa)68.6
最小曲げ半径(mm)210
質量(g/m)ホース/1065
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
ねじTG3/4
ネジ口内径(Φmm)15.5
寸法C(mm)7.5
寸法L(mm)83
寸法HEX(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
呼称25
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具05+アダプタ付
タイプKタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)25.4
ホース外径(Φmm)38.0
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
最小破壊圧力(MPa)68.6
最小曲げ半径(mm)280
質量(g/m)ホース/1580
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
ねじTG1
ネジ口内径(Φmm)21.0
寸法C(mm)9.0
寸法L(mm)92
寸法HEX(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)83
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)210
寸法C(mm)7.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称19
ホース内径(Φmm)19.0
金具両端金具05+アダプタ付
ねじTG3/4
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)29.4
質量(g/m)ホース/1065
寸法HEX(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)15.5
用途一般油圧配管用
呼称12
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具04+アダプタ付
タイプKタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)20.7
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
最小破壊圧力(MPa)68.6
最小曲げ半径(mm)160
質量(g/m)ホース/510
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
ねじTG1/2
ネジ口内径(Φmm)10.0
寸法C(mm)6.0
寸法L(mm)70
寸法HEX(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
呼称9
最高使用圧力(MPa)14
金具両端金具05+アダプタ付
タイプKタイプ(高圧用)
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)17.5
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
最小破壊圧力(MPa)68.6
最小曲げ半径(mm)115
質量(g/m)ホース/400
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
ねじTG3/8
ネジ口内径(Φmm)7.0
寸法C(mm)6.5
寸法L(mm)65
寸法HEX(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)70
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)160
寸法C(mm)6.0
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称12
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具05+アダプタ付
ねじTG1/2
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)20.7
質量(g/m)ホース/510
寸法HEX(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)10.0
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)65
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)115
寸法C(mm)6.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称9
ホース内径(Φmm)9.5
金具両端金具04+アダプタ付
ねじTG3/8
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)17.5
質量(g/m)ホース/400
寸法HEX(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)7.0
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)92
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)280
寸法C(mm)9.0
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称25
ホース内径(Φmm)25.4
金具両端金具04+アダプタ付
ねじTG1
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)38.0
質量(g/m)ホース/1580
寸法HEX(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)21.0
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)60
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)85
寸法C(mm)5.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称6
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05+アダプタ付
ねじTG1/4
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)13.3
質量(g/m)ホース/260
寸法HEX(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
用途一般油圧配管用
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)60
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)85
寸法C(mm)5.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称6
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具04+アダプタ付
ねじTG1/4
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
最高衝撃圧力(MPa)20.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
ホース外径(Φmm)13.3
質量(g/m)ホース/260
寸法HEX(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
関連キーワード