カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 切削工具(27)
  • 卓上消耗品(11)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togt」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トライディープ チップ TOGT-DT イスカル

    トライディープ チップ TOGT-DT

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    深穴加工用三角形チップです。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOGT-AJ タンガロイ

    チップ TOGT-AJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質KS05FRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOGT-AJ タンガロイ

    チップ TOGT-AJ

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    好評発売中の「Tung-Tri」に、非鉄金属加工用インサート、2 アイテムを拡充する。 特殊逃げ面形状の採用により優れた耐びびり性を発揮し、広い加工領域に対応。 直角肩加工、溝加工だけでなく彫り込み加工など三次元加工も可能。 3コーナ仕様インサートによる高い経済性を実現。
    材質KS05F形状正三角形厚さ(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOGT-AJ タンガロイ

    チップ TOGT-AJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライディープ チップ TOGT-GF イスカル

    トライディープ チップ TOGT-GF

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    深穴加工用三角形チップです。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグラーアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    トグラーアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(42本)ほか
    当日出荷
    中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
    用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8
  • トグラーアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    トグラーアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1パック(42本)
    当日出荷
    中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
    用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080

    iiyama(イイヤマ)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度3ms(GtoG)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
    仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アダプタ:なし(内蔵)●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):373.5~492.0(H)×543.0(W)× 209.5(D) mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能がないため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmサイズ23.8ピッチ水平:0.275mm、垂直:0.275mm消費電力(W)10.7電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5(スタンド含む)入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI最大消費電力(W)12.2コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~140KHz走査周波数(垂直)48~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)/ USBケーブル(1.8m)入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB3.2 Gen 1 (5Gbps、DC5V、900mA)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080

    iiyama(イイヤマ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度3ms(GtoG)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
    仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き20°/ 下向き4°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):395×543×190 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:なしピッチ水平:0.275mm 垂直:0.275mm寸法23.8型消費電力(W)10.7電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.1(スタンド含む)入力信号デジタル:HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)12.2コントラスト比1500:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~140KHz走査周波数(垂直)48~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI / DisplayPortスピーカーあり 2W×2色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 Gen 1 (5Gbps,DC5V,900mA)
  • チップ GT 三菱マテリアル

    チップ GT

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質VP15KZ切刃長さ(mm)9.525穴の有無あり
  • パレットGT-1111D4-6 サンコー(三甲)

    パレットGT-1111D4-6

    サンコー(三甲)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
    フォークツメによる破損を防止
    仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8グレー外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
    材質ケース底板:アルミ使用可能温度範囲-10~40℃ケース鋼板
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック

    iiyama(イイヤマ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    15.6型液晶ディスプレイ 。IPS方式パネル採用 。1920×1080サポート 。応答速度:3ms(GtoG) 。USBハブ内蔵 。USBType-C端子、MiniHDMI端子の2入系統入力 。USBType-C/MiniHDMIの2本が標準同梱
    仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 45°, 60°(カバースタンド)●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):211×357×12 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):非対象(理由:交流電路がないため)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:なしピッチ水平:0.179mm 垂直:0.171mm寸法15.6型消費電力(W)8電源5VDC3A, 9VDC 3A, 12VDC 3A, 15VDC 3A 20VDC 3A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)0.7(スタンド含む)入力信号デジタル:USBType-C、MiniHDMI最大消費電力(W)8コントラスト比1000:1(標準)輝度250cd/m2表示色約1,677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~68走査周波数(垂直)50~60HzケーブルUSBケーブル(Type-C-C) / USBケーブル(A-C)入力端子USBType-C / MiniHDMIスピーカーあり 1W×2色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPSUSBUSB3.1, USB Power Delivery 15W
  • 簡易アルミキャスターゲート GTO型 ピカコーポレイション

    簡易アルミキャスターゲート GTO型

    ピカコーポレイション
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    サビに強く耐久性と安定性に優れ、スムーズに開閉できるアルミ製キャスターゲートです。 軽量で強度があり、移動や収納も便利です。 2台使用することで両開き仕様にすることも可能です。(中央固定用ピン2本標準装備) GTO-2036、2054にはワイヤーガイドが標準装備しています。
    用途戸建て工事現場や資材置き場・施設などの出入り口に。通行制限や区画管理など安全管理にも最適です。
  • パワフルマット GTパワフルマット 65×160 ユニ・チャーム

    パワフルマット GTパワフルマット 65×160

    ユニ・チャーム
    1,298税込1,428
    1セット(500枚)
    当日出荷
    高吸収不織布を使用しているのでドリップをしっかりキープします。 モレや冷蔵庫の汚れなど、不快・不満を解決します。 汎用の2層タイプのトレーマットです。
    用途精肉・鮮魚・揚げ物を除く惣菜のドリップ吸収トラスコ品番760-4513材質パルプ不織布、ポリプロピレンフィルムホワイト質量(g)533シートサイズ(mm)65×160
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530 タンガロイ

    35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート GT9530

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番709-3985切刃長さ(mm)16.6表面処理AH120(PVDコーティング)、AH725(PVDコーティング)、T6120(CVDコーティング)、T9125(CVDコーティング)、NS520(サーメット)、NS9530(サーメット)、GT9530(サーメット)内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄厚さS(mm)4.76穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75°菱形 ポジティブタイプ EPインサート GT9530 タンガロイ

    75°菱形 ポジティブタイプ EPインサート GT9530

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート GT9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート GT9530

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    iiyama(イイヤマ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    27型液晶ディスプレイ 、IPS方式パネル採用 、1920×1080サポート 、応答速度:3ms(GtoG) 、USBハブ内蔵 、HDMI端子、DisplayPort端子の2入系統入力 、HDMI/DisplayPortの2本が標準同梱
    表面処理ノングレアコントラスト比1500:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1色(本体)ブラックモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック

    iiyama(イイヤマ)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    31.5型液晶ディスプレイ 。VA方式パネル採用 。3840×2160サポート 。応答速度:2ms(GtoG) 。USBハブ内蔵 。USBType-C(AltMode・PD95W)端子、HDMI端子、DisplayPortの3入系統入力 。USBType-C/HDMI/DisplayPortの3本が標準同梱
    仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:VA方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(G to G):2ms●本体サイズ(H×W×D):448.5~598.5×714×246 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmピッチ水平:0.273mm 垂直:0.182mm寸法31.5型消費電力(W)55電源AC100~240V 50/60Hz 2.0A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5(スタンド含む)入力信号デジタル:USBType-C(AltMode・PD95W)、HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)55コントラスト比3000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度400cd/m2表示色約10.7億色(8biti 2FRC)解像度3840×2160視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~160走査周波数(垂直)48~75HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-A-Bケーブル(1.0m)/ USB Type-C-Cケーブル(1.0m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子USBType-C(AltMode・PD95W) / HDMI / DisplayPortスピーカーあり 5W×2色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAUSBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(95W)
  • 溝入れ加工用インサート GT タンガロイ

    溝入れ加工用インサート GT

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    横送り用インサートです。
    用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレットGT-1111D4-6(突起付) サンコー(三甲)

    パレットGT-1111D4-6(突起付)

    サンコー(三甲)
    23,980税込26,378
    1枚
    翌々日出荷
    D4-1111-3(突起付)と相互段積み可能
    仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8ライトブルー高さ(mm)突起:8外寸(mm)1100×1100×158内寸(mm)1075×1075×8動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用インサート GTATシリーズ MS7025 三菱マテリアル

    旋削用インサート GTATシリーズ MS7025

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上させました。
    コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状特殊形状厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)9.525
  • 合掌ガゼットGTN No58 cotta

    合掌ガゼットGTN No58

    cotta
    7,798税込8,578
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    ※脱酸素剤対応 ※冷凍対応 ガスバリア性に優れたお菓子用合掌ガゼット袋です。 耐ピンホール性、耐寒性に優れています。 冷凍にも対応しているため、ネット通販やお取り寄せなどにも◎
    材質フィルム厚み65μ寸法(mm)185×320+マチ50
  • パレット GT-1010D4 サンコー(三甲)

    パレット GT-1010D4

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PPAグレー短辺(mm)(外寸)1000長辺(mm)(外寸)1000外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合掌ガゼットGTN No61 cotta

    合掌ガゼットGTN No61

    cotta
    10,980税込12,078
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    ※脱酸素剤対応 ※冷凍対応 ガスバリア性に優れたお菓子用合掌ガゼット袋です。 耐ピンホール性、耐寒性に優れています。 冷凍にも対応しているため、ネット通販やお取り寄せなどにも◎
    材質フィルム厚み65μ寸法(mm)225×400+マチ60
  • 合掌ガゼットGT No.22 洋柄ピンク cotta

    合掌ガゼットGT No.22 洋柄ピンク

    cotta
    1,798税込1,978
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    マチ付きの形状で、厚みのあるお菓子に最適です。 ノッチ付き 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質KOP20/LD15/LLD30寸法(mm)70×30×150
  • クーリングユニット SIBATA(柴田科学)

    クーリングユニット

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ガラスチューブオーブンGTOシリーズ用のオプション部品です。
    アズワン品番64-8272-89
  • 合掌ガゼットGT No.22 洋柄ブラウン cotta

    合掌ガゼットGT No.22 洋柄ブラウン

    cotta
    1,798税込1,978
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    マチ付きの形状で、厚みのあるお菓子に最適です。 ノッチ付き 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質KOP20/LD15/LLD30寸法(mm)70×30×150
  • クーリングユニット GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    クーリングユニット GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・低沸点物試料の蒸留の際に、氷やドライアイスで冷却球を冷却し、回収率をアップさせます。 ・GTO-2000/-3000乾燥型から回転加熱型へ変更する際に必要となるオプションパーツです。
    用途GTO-2000/3000用
  • 合掌ガゼットGTN No.24 70×50×360 cotta

    合掌ガゼットGTN No.24 70×50×360

    cotta
    5,998税込6,598
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    マチ付きの形状で、厚みのあるお菓子に最適です。 脱酸素剤対応。
    材質バリアNY寸法(mm)70×50×360
  • 合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) 福助工業

    合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ)

    福助工業
    35,980税込39,578
    1箱(1000枚)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
    用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼ガゼット袋
  • チップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DH イスカル

    チップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DH

    イスカル
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    チップ交換式ガンドリルホルダーです。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MILCO.CONNECTユニットGTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル・HGモデル・RGモデル用 【受注生産品】 三菱電機

    MILCO.CONNECTユニットGTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル・HGモデル・RGモデル用 【受注生産品】

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.05使用温度範囲(℃)-10~40本体プラスチック定格消費電力(W)0.2電源電圧(V)13電源供給方式電源ユニットより給電使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
  • NETCUBEチェストGT ZANDONA(ザンドナ)

    NETCUBEチェストGT

    ZANDONA(ザンドナ)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    胸部プロテクター”NETCUBE チェスト GT”は、レーシング/ロードでの使用中に胸部を最適に保護するために、専用のNet3テクノロジーで開発された特別なプロテクターシステムです。 この製品はレーシングスーツやツーリングの際の胸部のプロテクションに最適であり、CEレベル2公認の高いプロテクションレベルを保証します。 ”NETCUBE チェスト GT”は通気性のある繊維でできており、人間工学的な形状をしている為、快適に装着する事が出来ます。 。 ・Net3テクノロジー:特許取得済みの3Dネッティング技術を使用したニトリル耐衝撃性ゴム製の革新的な構造による衝撃エネルギー吸収力を保証する高い性能を誇る独自形状+材料組成の最適なマッチングを得ることを可能にした正確な研究の結果、最大限のプロテクションを確保しました。 ・CE規格prEN1621-3 レベル2。 ・JMCA推奨胸部プロテクターレベル2。 ・E.V.C 内部パッド(Evoluted Viscoelastic Cells)高性能/軽量性/薄さを備えた革新的な防水耐衝撃素材。 ・快適さを最適化するため厚みを最小限に抑えた構造。 ・高い通気性。 ・100%イタリア製
    ブラック質量(g)500規格JMCA推奨胸部プロテクター レベル2
  • 水蒸気発生セット GT型 ナリカ

    水蒸気発生セット GT型

    ナリカ
    4,000税込4,400
    1セット
    4日以内出荷
    沸騰させた水から出た水蒸気と湯気の違いを調べる実験に使います。
    セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓(1穴)・L字管(片側口細/片側焼口)・沸とう石
  • センタージョイントGTO-2000用 SIBATA(柴田科学)

    センタージョイントGTO-2000用

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷