曜日別特売

旋削用インサート GTATシリーズ MS7025

旋削用インサート GTATシリーズ MS7025 - 三菱マテリアル

低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上させました。

コーティング
MS7025
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
特殊形状
厚さS(mm)
3.18
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
34件中 1~34件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78032258GTAT02506V3RP-E MS7025707-6361
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032276GTAT03006V3L-U MS7025707-6316
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032285GTAT03006V3R-U MS7025707-6330
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032301GTAT03006V3RP-E MS7025707-6323
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032310GTAT03306V3RP-E MS7025707-6357
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032319GTAT04312V3RP-E MS7025707-6362
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032328GTAT05012V5L-U MS7025707-6307
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032337GTAT05012V5R-U MS7025707-6350
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032346GTAT05312V5LP-E MS7025707-6320
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032355GTAT05312V5RP-E MS7025707-6300
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032371GTAT06512V5L-E MS7025707-6364
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032389GTAT06512V5R-E MS7025707-6342
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032398GTAT07520V5L-E MS7025707-6358
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032407GTAT07520V5L-U MS7025707-6354
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032416GTAT07520V5R-E MS7025707-6349
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032425GTAT07520V5R-U MS7025707-6348
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032441GTAT09520V5L-E MS7025707-6369
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032450GTAT09520V5L-U MS7025707-6353
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032459GTAT09520V5R-E MS7025707-6306
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032468GTAT09520V5R-U MS7025707-6360
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032477GTAT10020V5L-E MS7025707-6337
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032495GTAT10020V5L-U MS7025707-6322
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032511GTAT10020V5R-E MS7025707-6345
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032520GTAT10020V5R-U MS7025707-6340
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032529GTAT11020V5L-E MS7025707-6317
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032538GTAT11020V5R-E MS7025707-6344
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032547GTAT12020V5L-E MS7025707-6327
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032556GTAT12020V5R-E MS7025707-6302
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032565GTAT12520V5L-E MS7025707-6303
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032581GTAT12520V5L-U MS7025707-6324
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032590GTAT12520V5R-E MS7025707-6305
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032608GTAT12520V5R-U MS7025707-6326
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032617GTAT14020V5L-E MS7025707-6335
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78032626GTAT14020V5R-E MS7025707-6310
¥20,100
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする