カテゴリ
- 作業工具(16)
- トルクレンチ(16)
絞り込み
ヘッド形状

ヘッド交換式(6)

ラチェット形(5)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(1)
- 450~500未満(4)
- 550~600未満(1)
- 700~800未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.2
- 0.01(5)
- 0.02(11)
- 0.05(14)
- 0.1(24)
- 0.1c(3)
- 0.2c(2)
- 0.25(17)
- 0.4(2)
- 0.5(37)
- 0.5c(3)
- 1(36)
- 1.0c(4)
- 2(32)
- 5(19)
- 5.0c(7)
- 10(9)
- 10.0c(3)
- 20(7)
- 50(3)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
トルク調整範囲(N・m)
- 0.6~6(1)
- 1~7(1)
- 1.4~12(2)
- 1.4~14(1)
- 3~23(1)
- 4~20(1)
- 5~25(5)
- 5~46(1)
- 10~20(1)
- 10~70(1)
- 40~200(4)
- 56~280(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](4)
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](1)
主な用途
- 一般締付作業(10)
- 検査作業(6)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(2)
一般締付作業・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業
負荷方向
- 右(5)
- 左右(5)
右・左右
校正証明書
- 付き(8)
付き
精度(%)
- ±1(3)
- ±3(12)
- ±5(1)
±1・±3・±5
ブランド
- 東日製作所(16)
東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「tohnichi」の検索結果

プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
プリセット形トルクレンチ
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)237差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右主な用途締め付け用トラスコ品番485-6350質量(kg)0.33寸法d(mm)15有効長(mm)162寸法D(mm)37寸法b(mm)11寸法h(mm)22寸法R(mm)13寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2アズワン品番65-0560-47
DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ
東日製作所¥22,980~税込¥25,278~特価1本ほか当日出荷から20日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用精度(%)±3
DB/DBE型トルクレンチ
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用精度(%)±3
トルクレンチ
東日製作所¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から13日以内出荷QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用仕様LS/MS付、ISO6789規格LS/MS付、ISO6789
QL型トルクレンチ
東日製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から10日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。RoHS指令(10物質対応)対応ギア数24
モトトルク
東日製作所¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から20日以内出荷市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)237.5精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70負荷方向右質量(g)650
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用主な用途増締め検査用精度(%)1データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ)データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約20(約8)充電時間(時間)約3.5(1時間充電時)使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)
デジタル角度レンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか3日以内出荷から20日以内出荷回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
トーニチ デジタル型トルクレンチ
東日製作所¥54,980~税込¥60,478~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ プレート形トルクレンチ
東日製作所¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷から13日以内出荷種類プレート形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)220精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1~7最小目盛(N・m)0.2負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用質量(kg)0.2有効長(mm)235適合ねじ(参考)普通鋼:M5,M6、ハイテン:M4(M4.5)寸法M(mm)34寸法h1(mm)6適合ヘッド8D寸法d3(mm)8トルク測定範囲(N・m)1~7最大トルク時の手力(N)30寸法h(mm)21.8寸法m(mm)Φ16RoHS指令(10物質対応)対応
YCL型トルクレンチ
東日製作所¥43,980~税込¥48,378~1本ほか4日以内出荷から20日以内出荷締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3主な用途組み立て、重要保安部品の締付け
プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
東日製作所¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能精度(%)±3