カテゴリ
- 作業工具(8)
- トルクレンチ(7)
- トルクドライバー(1)
絞り込み
ヘッド形状

ヘッド交換式(3)

ラチェット形(3)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(1)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 700~800未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.2
- 0.01(1)
- 0.02(7)
- 0.025(1)
- 0.05(6)
- 0.1(13)
- 0.25(9)
- 0.5(15)
- 1(16)
- 1.0c(1)
- 2(14)
- 5(7)
- 10(3)
- 20(4)
トルク調整範囲(N・m)
- 0.6~6(1)
- 1~7(1)
- 1.4~14(1)
- 3~23(1)
- 4~20(1)
- 5~25(2)
- 5~46(1)
- 10~20(1)
- 40~200(1)
- 50~500c(1)
- 56~280(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](1)
主な用途
- 一般締付作業(6)
- 検査作業(4)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
一般締付作業・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業
負荷方向
- 右(2)
- 左右(4)
右・左右
校正証明書
- 付き(5)
付き
精度(%)
- ±3(7)
±3
ブランド
- 東日製作所(8)
東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「tohnichi」の検索結果

プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ
東日製作所¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から13日以内出荷QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。精度(%)±3仕様LS/MS付、ISO6789種類プレセット形規格LS/MS付、ISO6789ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ
東日製作所¥43,980~税込¥48,378~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3
STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ
東日製作所¥99,800税込¥109,7801台4日以内出荷「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
トーニチ デジタル型トルクレンチ
東日製作所¥64,980~税込¥71,478~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応