カテゴリ

  • 作業工具(10)
    • トルクレンチ(10)
絞り込み
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(2)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.5(4)
  • 1(4)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 2(1)
  • 2~5(1)
  • 5(1)
  • 5~12.5(1)
  • 5~40(2)
  • 10~25(2)
  • 10~70(3)
  • 20~100(1)
  • 20~140(2)
  • 40~180(1)
  • 50~100(1)
  • 50~100c(1)
  • 200~400(1)
  • 350~750(1)
  • 400~1000(1)
  • 600~1200(1)
  • 2000~4000(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](3)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](2)
  • 38.1[1-1/2](1)
主な用途
  • 一般締付作業(4)
  • 車両整備や各種機械(2)
一般締付作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • 右(4)
  • 左右(3)
右・左右
校正証明書
  • 付き(2)
付き
精度(%)
  • ±5
  • ±1(3)
  • ±2(1)
  • ±3(76)
  • ±4(6)
  • ±6(4)
ブランド
  • 東日製作所(10)
東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tohnichi」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータースポーツ用トルクレンチ 東日製作所

    モータースポーツ用トルクレンチ

    東日製作所(15件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
    精度(%)±5付属品ハードケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • TW型トルクレンチ 東日製作所

    TW型トルクレンチ

    東日製作所(3件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
    差込角(mm)25.4精度(%)±5全長(mm)1145種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
  • 【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP

    東日製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
    用途SMAコネクタの締付用トルク調整範囲(cN・m)50~100精度±5%全長(mm)128質量(kg)0.33有効長(mm)102寸法D(mm)12頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4精度(%)±5最小単位1最大トルク時の手力(N)9.8サービス分類オーダー・加工
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型

    東日製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
    用途SMAコネクタの締付用全長(mm)128質量(kg)0.33有効長(mm)102寸法C(mm)16寸法W(mm)8寸法b(mm)4精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)50~100最大トルク時の手力(N)9.8適合工具調整工具(別売):No.A1(No.301)有効長L(mm)102全長L'(mm)128
  • モトトルク 東日製作所

    モトトルク

    東日製作所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
    用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。トルク調整範囲(N・m)10~70精度(%)±5全長(mm)237.5質量(g)650種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形負荷方向右
  • ユニトルク 東日製作所

    ユニトルク

    東日製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用精度(%)±5ホース内径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
  • ハンディートルク 東日製作所

    ハンディートルク

    東日製作所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
    トルク調整範囲(N・m)10~25精度(%)±5付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)仕様充電式、ピストル形、トリガ始動質量(kg)1.8種類動力式電源電圧(V)DC12主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5
  • 全自動エアトルク本体 東日製作所

    全自動エアトルク本体

    東日製作所
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    大型ボルトの締め付けを全自動でトルク管理。
    用途建設機械などの大型ボルト締付
  • モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所

    モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ワイドレンジの締付けに対応。・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能。・全機種に樹脂製ハードケースが付属
    用途競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用付属品ハードケース精度(%)±5
トルクレンチ tohnichi特集