モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - 東日製作所

商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。
・ワイドレンジの締付けに対応
・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知
・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮
・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能
・全機種に樹脂製ハードケースが付属

用途
競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用
付属品
ハードケース
精度(%)
±5
内容量
1セット
注意
※校正証明書に記載する宛名と住所をご指示宜しくお願い致します。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
本体寸法(mm)
頭部寸法(mm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82354731MTQL40N(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':245約0.45[m]25.5 [n]11.2 [Φd]20 [ΦD]36[R]13 [h]27.5(参考)普通鋼:M6, M8, M10,(参考)ハイテン:M5, M6,(M7), M8
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354767MTQL70N(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':286約0.47[m]25.5 [n]11.2 [Φd]20 [ΦD]36[R]16 [h]25.6(参考)普通鋼:M8, M10, M12,(M14),(参考)ハイテン:M6,(M7), M8, M10
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354828MTQL140N(JCSS校正)L':399約0.77[m]28 [n]12.2 [Φd]21.7 [ΦD]37[R]18.8 [h]33.5(参考)普通鋼:M10, M12, (M14), M16,(参考)ハイテン:(M7), M8, M10, M12
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354907MTQL40N(JCSS校正)L':245約0.45[m]25.5 [n]11.2 [Φd]20 [ΦD]36[R]13 [h]27.5(参考)普通鋼:M6, M8, M10,(参考)ハイテン:M5, M6,(M7), M8
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354916MTQL140N(JCSS校正+トレサビリティ体系図)L':399約0.77[m]28 [n]12.2 [Φd]21.7 [ΦD]37[R]18.8 [h]33.5(参考)普通鋼:M10, M12, (M14), M16,(参考)ハイテン:(M7), M8, M10, M12
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82354968MTQL70N(JCSS校正)L':286約0.47[m]25.5 [n]11.2 [Φd]20 [ΦD]36[R]16 [h]25.6(参考)普通鋼:M8, M10, M12,(M14),(参考)ハイテン:M6,(M7), M8, M10
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする