カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tone エアーガン」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん エアプラグ 外ネジ GAONA(ガオナ)これエエやん エアプラグ 外ネジGAONA(ガオナ)
449税込494
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手材質
これエエやん エアソケット 外ネジ GAONA(ガオナ)これエエやん エアソケット 外ネジGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器や配管に取付けることで、エアプラグとワンタッチで取付けできるようになります。 エアコンプレッサーとエアブローガンの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手材質
これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
ラバーノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラバーノーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
あたっても傷がつかない先端ゴム製ラバーです。
用途エアブロー用として。トラスコ品番447-2713寸法(mm)14×47質量(g)7
シールドノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)シールドノーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番447-2721質量(g)25寸法L(mm)17寸法D(mm)100
エアーガン用ノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガン用ノーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
当日出荷
エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガンTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
手元ねじ 栗田製作所手元ねじ栗田製作所
189税込208
1個
当日出荷
エアーガン・ツリーガン用ホース接続継手です。
用途エアーガン・ツリーガン用補修パーツにトラスコ品番827-8541材質黄銅棒(C3604)質量(g)13.6ねじ径G1/8×G1/4表面処理表面処理(クロームメッキ)
エアーガン用ベンチュリノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガン用ベンチュリノーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
839税込923
1個
翌日出荷
質量(g)18寸法L(mm)81寸法d(mm)16寸法D(mm)26
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら