203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様ホルダー付 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ先端ボールポイントタイプ トラスコ品番288-1659 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128) 質量(g)310
1セット(9本組)
8,298 税込9,128
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付 トラスコ品番294-0795 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40) 質量(kg)0.47
1セット(9本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)六角棒L形レンチ
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質特殊合金銅 仕様ホルダー付 形状L型 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ タイプショートタイプ 形状L型 トラスコ品番369-7622 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g)310
1セット(9本組)
3,698 税込4,068
当日出荷

ロングタイプのレンチです。
形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18) トラスコ品番288-1586 形状L型 質量(g)260 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型 サイズミリサイズ タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングタイプのレンチです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロングタイプ トラスコ品番369-7525 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g)300
1セット(9本組)
2,898 税込3,188
当日出荷

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチ
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状T型(先端角型) 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。5本セットです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロングタイプ トラスコ品番369-7401 セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2mm 質量(kg)0.02
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 仕様インチサイズホルダー付 トラスコ品番323-5033 セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40) 質量(kg)0.40
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセット
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
1セットほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチ
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1個
379 税込417
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)T型ヘキサゴンレンチ
全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
1個
899 税込989
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番344-8452 セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)2.6
1セット(12点組)
14,980 税込16,478
当日出荷

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番122-1094 セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)2.6
1セット(13点組)
13,980 税込15,378
当日出荷

使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。 質量(g/セット)395 トラスコ品番330-4027 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質クロムバナジウム鋼 形状L型 質量(g)395 タイプショートネックロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット
標準的なサイズを揃えたスタンダードセットです。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業用
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5 トラスコ品番122-1078 セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm) 質量(kg)1.8
1セット(10点組)
8,998 税込9,898
当日出荷

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)6.35 トラスコ品番122-1060 セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm) 質量(kg)0.8
1セット(9点組)
7,998 税込8,798
当日出荷

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5 トラスコ品番122-1086 セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm) 質量(kg)1.9
1セット(9点組)
9,998 税込10,998
当日出荷

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
セット商品数15 差込角(mm)12.7 トラスコ品番369-7258 セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン5、6、8、10、12、14、17セット内容:ヘキサゴンビット(BIT-3、4)、ドライバービット(BIT-M2、P2、P3)、ビットホルダー(4ABH)、ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)3.3
1セット(15点組)
22,980 税込25,278
当日出荷

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5 トラスコ品番396-4370 セット内容ソケット内容(インチ):ヘキサゴン:3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)エクステンションバー(305:75mm) 質量(kg)1.8
1セット(10点組)
9,998 税込10,998
翌日出荷

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番396-4388 セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、ドライバービットソケット:[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)2.5
1セット(13点組)
15,980 税込17,578
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ロング六角棒L形レンチ
エコ商品
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
トラスコ品番369-7291 材質特殊合金鋼 全長(mm)127 対辺(mm)3 対辺寸法(mm)3 首下長(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)割柄ドライバー
軸径(Φmm)10 質量(g)244 寸法L(mm)275 寸法A(mm)167 寸法D(mm)36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)