「tone cst20」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスシンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレスシンプルトルコン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。
    仕様ブラシレスモータ搭載トラスコ品番494-3333セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書無負荷回転数(min-1[r.p.m])16対応左右両回転トルク(N・m)【制御】40~200充電時間(分)約20(高速フル充電)差込角(sq.)12.7繰返し精度(%)±5
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    バッテリー電圧(V)36/18※自動切替バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • 新型シンプルトルコン(GSTタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型シンプルトルコン(GSTタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60
  • ナットランナー(シンプルトルコンGST) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットランナー(シンプルトルコンGST)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60
  • 新型シンプルトルコン(GSRタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型シンプルトルコン(GSRタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60最大消費電力(W)1350
  • 電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
    用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
  • 縦型ガソリン携帯缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    縦型ガソリン携帯缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • クランプ式スクレーパ タンガロイ

    クランプ式スクレーパ

    タンガロイ(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    寸法C(Φmm)2.3寸法B(Φmm)25寸法rc(Φmm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルナットランナ コーナータイプ 瓜生製作

    アングルナットランナ コーナータイプ

    瓜生製作
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    欠品中
    オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • 電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ AC100V

    Meltec(大自工業)(22件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
    用途インパクトレンチ付属品ディープソケット(19mm、21mm)質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60差込角(mm)12.7電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~2900定格消費電力(W)350入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290締付能力(普通ボルト)M10~M14電源コード(m)約2.1締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • 反力レバーL TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    反力レバーL

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
    適合機種CST20
  • 反力レバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    反力レバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
    適合機種CST20
  • 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス

    電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ)

    ボッシュ・レックスロス
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    6日以内出荷
    電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
    用途ネジ締めおよびトルク管理。幅(mm)75(バッテリー除く)高さ(mm)118(バッテリー除く)差込角(sq.)3/8マウントスクエアドライブ適合バッテリーNX-BP2-36V
  • 一次締めレンチ マキタ

    一次締めレンチ

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
    用途M16、20、22、24用付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.1(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])120コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]
  • アタッチメントSTロックナットランナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アタッチメントSTロックナットランナー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電動インパクトドライバーに装着して、STロック(スチール製メッキ品Φ10mm)を短時間で締結できます。
    トラスコ品番379-9751全長(mm)190質量(g)450シャンク径(Φmm)6.35本体径(mm)55
  • 差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
    用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。精度(%)右:±2/左:±3仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右