「tone pgd8」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
    用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。トラスコ品番773-3518セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2)質量(g)1300種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • パワーグリップドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップドライバー(貫通)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
    用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く)質量(g)1000種類セット品材質(軸)構造用鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や細い鉄線を切る工具です。
    用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
    用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
  • ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハイパーウォームモンキレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
  • ホールドニッパ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホールドニッパ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
  • コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • ラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラジオペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
    トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
  • パワーグリップスタビードライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップスタビードライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づき、握りやすさを回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付きです。
    全長(mm)82質量(g)40種類スタビードライバー材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • 貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    アルミパイプレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
    仕様グリップ・目盛表示付
  • ドライバー セット モノタロウ

    ドライバー セット

    モノタロウ(732件のレビュー)
    749税込824
    1セット(6本組)
    当日出荷
    整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
    質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバー セット 10pcs モノタロウ

    ドライバー セット 10pcs

    モノタロウ(85件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    当日出荷
    よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • パワーグリップスタビードライバー イチネンTASCO

    パワーグリップスタビードライバー

    イチネンTASCO
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(グリップ)成型樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)82質量(g)40グリップ径(Φmm)34材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ボールグリップドライバー ベッセル

    ボールグリップドライバー

    ベッセル(175件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 貫通ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番436-2802セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150質量(g)750種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 樹脂柄ドライバセット貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバセット貫通タイプ

    KTC(9件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1セット(8本組)
    当日出荷
    六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。
    材質(グリップ)アセテート樹脂仕様21世紀バージョントラスコ品番373-8850セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25)質量(g)1200種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 貫通ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。 先端は強力マグネット付き。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり