カテゴリ
- 作業工具(20)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tone305」の検索結果

エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
エクステンションバー
(374件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
エクステンションバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
12.7sq.エクステンションバー
KTC(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷21世紀バージョンツール差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22
2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
ソケットレンチセット 3130MP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(18点組)当日出荷グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。用途産業機械整備セット商品数18点(ソケット:13/ハンドル:5)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用付属品PEケーストラスコ品番344-7685セット内容ソケット(6角):3S-07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24/ラチェットハンドル:RH3H/スピンナハンドル:NS3/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ボールジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×198×78ソケット内容(mm)【6角】7、8【12角】10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24
首振エクステンションバー
TRUSCO(22件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
12.7sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(頭)プラスチック/スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
ラチェットハンドル 伸縮式
(279件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
六角軸ビスキャッチビット
SK11(8件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)