カテゴリ
- 作業工具(20)
- 保管用品(17)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
- 切削工具(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- リングスター(4)
- E-Value(2)
- KTC(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ホンダ(2)
- ParkTool(パークツール)(2)
- MUST TOOL(2)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ラフアンドロード(1)
- RS PRO(1)
「tool bag」の検索結果

ミスター・ツールバッグ
リングスター(21件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷移動に便利な2WAYショルダー付。Wファスナー付。現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。耐久性、耐光性、収納力抜群!! スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ 使いやすいフルオープンタイプ シワになりにくく型崩れを防ぎます。 耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用) 使用しないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY材質ポリエステル入数12
ツールバッグティスト
リングスター(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。豊富なポケットで便利に収納可能です。 使わないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。用途工具類の収納材質(本体)ポリエステル
ミスター・ツールバッグ
リングスター(17件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。使いやすい!驚きの収納力! 外ポケット7個 内ポケット12個 ショルダーベルト付属用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可材質高品質ポリエステル主な用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等にコーティングPVC加工入数12
3Dツールバック
リングスター(17件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷4方面補強の超立体3Dバッグでかたくずれしにくい。 収納力に魅力!内・外10ポケット配置。 使わないときは折りたたむ事も可能です。仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可、PVC加工質量(kg)1.15材質(本体)高品質ポリエステルポケット数内10・外10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×200×235外寸法・幅(mm)435外寸法・高さ(mm)235外寸法・奥行(mm)200
ツールキャリーバッグPRO
SK11(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。 ポケットを豊富に装備しています。取り外し可能なカバー付きです。長尺工具も止められるホルダーを装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質ハンドル:ステンレスパイプ材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)10までポケット数外側12個・内側12個
ツールバック 折りたたみ
(351件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷大容量でたっぷり収納。 内外にあるポケットで小物もきっちり整理。 スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。 折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。 底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。用途工具の収納・運搬に材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE厚さ(mm)約70(折りたたみ時)材質(本体)ポリエステル600D
ツールロール
(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。 巻いてコンパクトに持ち運びができます。用途工具の収納に材質ポリエステル600D寸法(mm)(展開時)615×320、(折り畳み時)145×320材質(本体)ポリエステル600D質量(g)300
ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ
¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷用途に合わせて使いやすいサイズの3種類のラインアップ。カバーも付属しており多用途に使用できます。また、多数のポケットが備わっており、整理整頓がしやすい設計です。用途工具の収納・運搬に付属品カバー、ショルダーベルト材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE色ブラック材質(本体)ポリエステル600Dハンドル可動タイプ色(ステッチ)レッド撥水加工あり
ツールバック
(82件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷収納力バツグンの便利な工具バッグ ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。 外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。 開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。用途工具の運搬・保管に質量(kg)0.8材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×240×270ポケット数(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)270外寸法・奥行(mm)240
ツールキャリーバック
E-Value(42件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。用途道具・工具の収納、持ち運び。
リアフェンダーツールバッグ TOOLS BAG LOGO
ラフアンドロード¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷スペアパーツやツールを瞬時に取り出し。付属の4本のネジでリアフェンダーに取り付ける、実用的でコンパクトなツールバッグ。外装はラバーコーティングされたファブリックパネルで耐水性があり、濡れたスポンジなどで簡単に洗うことができます。ファスナー/ベルクロ/バックルで確実に開き口を閉じるトリプルクロージャーシステム。クリアポケット付き。製品本体の底部とフェンダーに穴あけ加工でボルト固定する、汎用リアフェンダーツールバッグ。バックルベルトでバッグの余分な隙間をコンプレッション可能。内側にツールポケット、外側に底が透明な小型ポケット付き。色ブラック/ホワイトサイズ(cm)23×14×7容量(L)2素材ポリエステル95%、他5%
ダブルソケット電工ハンマー ショート
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)190質量(g)590頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2430
ダブルソケット電工ハンマー
MUST TOOL¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)285質量(g)513頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2429
ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。 底は完全防水です。 複数の内外ポケットがあり工具を納めることができます。 実用的なポケット付です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。トラスコ品番793-9973幅(mm)470質量(kg)1.6高さ(mm)370材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)230
ツールバック 小
(260件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ジッパー式の大きな開口部で出し入れしやすい! ポケット11個、ホルダー10個で小物の収納にも優れています。 ちょっとした出張修理などにも最適サイズ。質量(kg)0.5材質(本体)ポリエステル600D本体寸法(mm)約330×約200×約230ポケット数(外側)6ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)10ヶ所外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)200
ツールキャリーバッグ S
E-Value(24件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)290×240×240材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)240
ホームメカニックリペアスタンド
ParkTool(パークツール)¥53,980税込¥59,3781個翌日出荷マイクロアジャストが可能なクイックレバー式クランプを採用したリペアスタンド。 耐久性が高く、ショップでもご使用いただけます。 ■クランプ圧調整:可能 ■折りたたみ:可能 ■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ ■交換部品:#1964 ハンドルスクリュー、#1965 ハンドルスクリューキャップ、#2860 リペアスタンドクランプカバー仕上本体表面仕上げ:パウダーコート(青)クランプ径(Φmm)適応:22~76可動範囲(°)クランプ:360耐荷重(kg)クランプ:36クランプ幅(mm)70クランプ高さ(mm)調整範囲:90~1450質量(kg)7.2アズワン品番64-9603-49別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ、PTH-1 ペーパータオルホルダー、#2848A アクセサリーカラー、#2843A ワークトレイ、#1971 クランプカバー
ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ
BAHCO(バーコ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。 複数の内外ポケットは工具を納めることができます。 マジックテープホルダー付です。 底は完全防水です。トラスコ品番793-9981材質ナイロン幅(mm)600質量(kg)2.55高さ(mm)380材質(本体)ナイロン奥行(mm)260外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)260
12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
KTC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。差込角(mm)12.7寸法L(mm)60寸法D(mm)25
ツールキャリーバッグPRO
SK11(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×240×280外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240
9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ
KTC(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。差込角(mm)9.5付属品ピン・リング寸法D(mm)22
非接触電圧検出器 RS PRO(167645)
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 単四可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V寸法 = 17 (Dia.) x 146mm重量 = 40g直径 = 17mm長さ = 146mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +50℃安全カテゴリ電圧 = 1000VWill NOT detect cables behind buried plaster, buried trunking etc. and will not detect output from safety isolation transformers with earthed secondary centre tap. The unit should be checked for correct operation using a known voltage before use. 2 AAA batteries ; instructions. RS PRO Volt Stick Non Contact Voltage Indicator. Volt Stick is a pen style non-contact voltage detector from our high quality RS PRO brand. Able to safely check the presence of an AC voltage within cables, wall sockets and fuses junction boxes, conveniently no current flow is needed for operation. Ergonomically designed the tester features a convenient battery cap, soft curved grip for comfort, with a clip for pocket or tool bag storage. Other features include a visible LED, acoustic buzzer and auto power off saving essential battery life. Features and Benefits:. Tip glows red and the audible sounder activates when a voltage is detected Locates breaks in cables Detects blown fuses inside plugs or fuse holders Distinguish between live and neutral wires in both single and 3 phase supplies Identifies voltage-carrying cables in junction boxes Identifies faulty inline switches Locates faulty lamps in series connections Complies with IEC 61010-1 CAT III 1000 V. Frequently asked questions:. What is a non-contact voltage tester used for Voltage testers or detectors are used to check the flow of current through a circuit. They can be used to check safety, or to ensure equipment is functioning correctly. They can also test for the current strength, whether the circuit is grounded correctly or to ensure no current is flowing at all so that work can be begin on the circuit. How do non-contact voltage testers work Also known as a voltage detector, voltage tester pens, sensors or test pens. They allow the user to test electrical conductors without touching them. Non-contact testers are the safest and easiest way to detect electric fields or voltage. Voltage testers utilise what is called capacitive coupling, the user holding the instrument provides a ground reference. The tester then detects changing electric field around the object or objects conducting an AC current. (Alternating current) Simply put, the user and the tester pen when near the electrical conductor will cause a small current to flow through the tester from the source, this is how it detects AC voltage.適合規格CAT III 1000 V