曜日別特売

リアフェンダーツールバッグ TOOLS BAG LOGO

リアフェンダーツールバッグ TOOLS BAG LOGO - ラフアンドロードリアフェンダーツールバッグ TOOLS BAG LOGO - ラフアンドロードリアフェンダーツールバッグ TOOLS BAG LOGO - ラフアンドロードリアフェンダーツールバッグ TOOLS BAG LOGO - ラフアンドロードリアフェンダーツールバッグ TOOLS BAG LOGO - ラフアンドロードリアフェンダーツールバッグ TOOLS BAG LOGO - ラフアンドロードリアフェンダーツールバッグ TOOLS BAG LOGO - ラフアンドロードリアフェンダーツールバッグ TOOLS BAG LOGO - ラフアンドロード

スペアパーツやツールを瞬時に取り出し
付属の4本のネジでリアフェンダーに取り付ける、実用的でコンパクトなツールバッグ。
外装はラバーコーティングされたファブリックパネルで耐水性があり、濡れたスポンジなどで簡単に洗うことができます。ファスナー/ベルクロ/バックルで確実に開き口を閉じるトリプルクロージャーシステム。クリアポケット付き。
製品本体の底部とフェンダーに穴あけ加工でボルト固定する、汎用リアフェンダーツールバッグ。
バックルベルトでバッグの余分な隙間をコンプレッション可能。
内側にツールポケット、外側に底が透明な小型ポケット付き。

色
ブラック/ホワイト
サイズ(cm)
23×14×7
容量(L)
2
素材
ポリエステル95%、他5%
内容量
1個
注意
※取付けには車体フェンダーと製品に穴開け加工が必要です。
※車両によってはキャリアと併用出来ない場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81377567AC-26164BK/WH
¥5,700
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする