ツールバック 折りたたみ カバー付き ハンドル可動タイプ
用途に合わせて使いやすいサイズの3種類のラインアップ。カバーも付属しており多用途に使用できます。また、多数のポケットが備わっており、整理整頓がしやすい設計です。
用途
工具の収納・運搬に
付属品
カバー、ショルダーベルト
材質
(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
色
ブラック
材質(本体)
ポリエステル600D
ハンドル
可動タイプ
色(ステッチ)
レッド
撥水加工
あり
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※鋭利なものを入れるとバッグ破れる恐れがありますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポケット数
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58145100
-
1.4
S
345×205×260
(外側)10ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)6ヶ所
345×70×260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58145109
-
1.55
M
420×205×260
(外側)11ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)8ヶ所
420×70×260
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58145118
-
1.72
L
500×205×260
(外側)12ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)7ヶ所
500×70×260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください