13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 使用温度範囲(℃)-5~80 軸の形状平軸(二面取り) 最高圧力(MPa)0.5 回転方向駆動軸から見て左回転 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃)-20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本オイルポンプトロコイドポンプ
用途作動油・潤滑油移送 適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・ 最大吐出圧力(MPa)0.5
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 バルブの有無 接続方法ねじ込み 吐出圧力(MPa)0.3
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 16A。定格電力 = 200W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 265V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 127mm。幅 = 76.2mm。奥行き = 34mm。効率 = 90%。重量 = 315g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOPS-200 シリーズ 200 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 16 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 120 → 240 V ac です。90 % を超える効率を実現する設計により、専用電源冷却ファンは不要です。産業品質グレードのコンポーネントと優れた熱管理により、高い信頼性が実現されています。 注: +50 ° C 超で 2 %/ ° C からディレーティングします特長と利点高効率 高電力密度、 5 インチ x 3 インチのフットプリント 最大効率 95 % 低漏洩電流 動作温度範囲: -25 → 70 ° C 過電圧保護 パワーバック耐性用途商用 産業用電子機器 IT システム認定CB 認証済み CSA 認定 EN 61000-3-2 IEC / EN60950-1 安全クラス I (第 2 ヒューズ付きクラス II ) UL60950-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 3 A, 6 A。定格電力 = 55W。出力数 = 2。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 30mm。効率 = 88%。重量 = 205g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc。出力電流 = 3 A, 6 A, 500mA。定格電力 = 55W。出力数 = 3。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 30mm。シリーズ = TOP 60%。重量 = 205g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOP-60 シリーズ 55 W トリプル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 6 A @ 5 V dc 、 3 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 110 → 370 V dc です。設置面積が小さくなっています。このシリーズは、シングル、デュアル、又はトリプル出力で最大 60 W の連続出力電力を備えています。この電源の標準高効率は 88 % で、対流冷却で最大 70 ° C で動作します。 注: +50 ° C 超で 2.5 %/° C のディレーティング特長と利点入力 / 出力絶縁: 4 kV ac 低漏洩電流 2 インチ x 4 インチフットプリントのオープンフレーム電源です 短絡 / 過電圧保護 小型設計用途産業用 IT アプリケーション認定保護クラスII CB 認証済み EN 55022 、レベル B EN 60950-1 EN 61000-3-2 IEC 60950-1 TUV 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 速度67m/s 取付部10穴
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。 サイズ30Φ 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 速度67m/s 取付部M7×P0.75
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷