カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
- 小型扇風機(22)
- 加湿器(5)
- パネルヒーター(1)
- セラミックヒーター(5)
- サーキュレーター(4)
- パソコン/周辺機器(39)
- コーナータップ/トリプルタップ(8)
- 2P電源タップ(11)
- AC充電器(6)
- Type-Cケーブル(4)
- 制御機器(7)
- 学童・教育用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「topland」の検索結果

デスクファン
TOPLAND(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
USB充電ポート付きコンセントタップ
TOPLAND(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
サーキュレーター クリップ式 扇風機 DCモーター
TOPLAND(1件のレビュー)¥7,290税込¥8,0191台当日出荷自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン質量(kg)1.06色ホワイト電源ACコンセント、USBハネ径(cm)15風量4段階(弱・中・強・ターボ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
DCボックス扇風機
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
卓上サーキュレーター ジェットファン
TOPLAND(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷小型サイズなのに大風量の卓上扇風機。小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策付属品取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)320消費電力(W)約7電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)電源コード(m)約1.4風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット)ファン径(cm)9(3枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4風向【上下】90°
USBポート付き電源タップ オートパワーシステム搭載
TOPLAND¥2,098税込¥2,3081個当日出荷USB延長コード付き電源タップ。色ホワイトコンセント個数3個口コード長さ(m)1.5定格出力USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで)USBポート数4USBポート4ポート
コンパクトFAN
TOPLAND¥3,690~税込¥4,059~1台当日出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア
TOPLAND¥3,498~税込¥3,848~1台当日出荷乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック角度調節上下90°
デスクファン
TOPLAND(1件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。仕様最大送風距離:約7m色ブラック質量(g)340消費電力(W)6電源USBハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3風量調整3段階(弱・中・強)上下角度調整上下90度(手動)
USB付き電源タップ6個口
TOPLAND¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/色ブラックコンセント個数6個口(合計1400Wまで)コード長さ(m)1.5USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル
TOPLAND¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷コンセントとUSBの複合電源タップ。コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%。壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4A。USBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1材質ABS、PC色ホワイトスイッチなしコンセント個数2機能トラッキング防止、二重被覆、USB付プラグ形状L字
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様
TOPLAND¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足色ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
3個口コンセントタップ&LEDライト
TOPLAND(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。色ホワイト質量(g)112スイッチ×コンセント個数3コンセント形状2P本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状スイング定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN
TOPLAND¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から5日以内出荷風量重視のパワフルデスクファン。引っ掛けて使うこともできるスタンド付き。羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用。モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能。◇電源:USB電源(DC 5V)。◇消費電力:最大3.5W。ACアダプタ使用時。◇風量3段階:弱・中・強。◇角度調節:最大45°。◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ。◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)11モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
3WAY電源デスクファン
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
USBポート付き個別スイッチコードタップ
TOPLAND¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
HOME&CAR 3WAY コードレスファン
TOPLAND¥2,990税込¥3,2891台当日出荷付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
サーキュレーター コンパクト 車用 DCアダプター 2電源対応(車載、USB)
TOPLAND¥3,690税込¥4,0591台当日出荷エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策付属品DCアダプター仕様2電源対応:カーソケット、USB色ブラック質量(g)340風量3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21羽根寸法(cm)Φ9
扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式 dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア
TOPLAND¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷クリップと卓上の2WAYで使用可能。縦横360°可動(手動で調整)。モバイルバッテリーでも使用可能。◇2電源対応:コンセント、USB。◇風量4段階(微弱・弱・中・強)。◇タイマー機能付き:1時間・2時間・4時間・8時間(未設定の場合、約10時間で自動オフ)。◇クリップ取り付け可能幅:40mmまで。◇羽根径:17cm用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 クリップファン DCモーター DC扇風機 デスクファン シンプル付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)材質ABS樹脂質量(g)440電源コンセント、USBハネ径(cm)17モーターDCモーター機能上下左右角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量4段階(微弱・弱・中・強)ハネ枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
コードレス アウトドアファン
TOPLAND(2件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6m色ブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様ホワイト色
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足色ホワイトコンセント個数4個口(合計1400Wまで)USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
USB延長コード電源タップ
TOPLAND¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ色ホワイトコンセント個数1個口コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能マグネット付保証期間1年差込口合計1000WまでUSBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
ペットボトル加湿器 キューブ 超音波式
TOPLAND(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品取替用スティック5本材質ABS樹脂質量(g)50ケーブル長(m)0.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
超速充電 スマートコードタップ
TOPLAND(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂色ホワイト質量(g)245出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5Aコンセント個数3定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐トラッキング保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×2.9×10USBポート2耐トラッキングあり
どこでもFAN ホーム&カー
TOPLAND(2件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)色ブラック電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78羽根寸法(cm)9上下角度調整○切タイマー○
USB付き電源タップ
TOPLAND¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電材質ABS樹脂/PC樹脂質量(g)約330スイッチ個別スイッチコンセント個数4電源コード(m)1.5機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッターコンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで保証期間1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口雷ガードあり耐トラッキングあり
USB電源延長ポート オートパワーシステム搭載
TOPLAND¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB充電ポートが欲しいコンセントにUSB電源延長ポート。接続したスマートフォン(Android端末など)を自動検知し、本体だけでしっかり充電できるオートパワーシステムを搭載。色ホワイトコード長さ(m)1.5
スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器
TOPLAND(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。付属品Micro USBケーブル 1m(充電専用)、USB Type-Cアダプター、単3形乾電池×6本(テスト用)、取扱説明書出力DC5.0V 1A電池単3形電池×6本バッテリー容量(mAh)3000出力インタフェースmicro USB / USB Type-C
4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m)
TOPLAND¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンセント4口を搭載したコードタップです。 インテリアにも合う木目調タップです。 シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。 落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。質量(g)240(コード含む)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能雷ガード付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340シャッター付き雷ガードあり
コンパクトセラミックヒーター
TOPLAND¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(g)880消費電力(W)最大600電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5機能人感センサー、チャイルドロック寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2温風機能3段階感知距離(m)(人感センサー)2
USB付きタップ
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。 接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。 プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。 ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。質量(g)250コンセント個数2電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×160
コンパクトパネルヒーター
TOPLAND(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン
TOPLAND¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷デスクや冷蔵庫に設置して使える卓上扇風機。前面ガード部取り外し可能。◇消費電力:約1W(最小)-3W(最大)。◇3電源対応:コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)。◇乾電池使用時間:【弱】約16時間【中】約6.5時間【強】約3時間。◇風量3段階(弱・中・強)。◇自動OFFタイマー機能付き:約10時間で運転を停止。◇角度調整:上下360度。◇羽根径:12cm。◇羽根枚数:7枚用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 コンパクト 小型 机 シンプル オフィス 事務所 省エネ 節電付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USB電源ケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:16.9×4.1×19、収納時:16.9×3×19
コンパクトヒーター
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
コンパクトセラミックヒーター
TOPLAND¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元質量(g)820消費電力(W)最大300電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5連続運転時間(h)約8(自動停止機能)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7温風機能3段階人感センサーON/OFF切替可能
ペットボトル加湿器 ムーブ
TOPLAND¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ミスト角度調整可能のペットボトル式加湿器 最大加湿量は約50ml/h 間欠モードで加湿量の調整ができます 角度調整:上下45 電気代を抑える超音波式 倒れても水がこぼれない安心設計 OFFタイマー:1時間、3時間、5時間(未設定の場合約8時間で自動OFF) USB充電 <付属品> ●マルチアダプター ●吸水スティック(5本) ●取扱説明書(保証書)用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品給水スティック(5本)電源コード(m)約1連続運転時間(h)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×6.2加湿量(mL/h)約50
USBゲートシリコンシャッター付きタップ
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB充電ができるシリコンシャッター付き電源タップ。コンセント口3個、USB充電ゲート2個。コンセントを使いながら充電可能。安全性に配慮したシリコンのほこり防止機能を搭載。USBポートは両面差し対応で接続方向を選ばない。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別。機器に合わせた最適な充電が可能。用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂色ホワイト質量(g)70出力(USB-Aポート)DC5V 2.4Aコンセント個数3個定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ほこり防止シャッター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×8.2×3差込口3口(合計1400Wまで)USBポート数2個口
超速充電 スマートコードタップ
TOPLAND¥2,198税込¥2,4181個当日出荷超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。小型、軽量で持ち運びに便利。用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂色ホワイト質量(g)115出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×9.2×3差込口3口(合計1400Wまで)USBポート数Type-Aポート:1、Type-Cポート:1
4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m)
TOPLAND¥2,298税込¥2,5281個当日出荷合計1400Wまで。 USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付。 ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。 破けにくい二重被ふくコード。 熱に強い耐熱性樹脂使用。 配線しやすい180度回転式プラグ。 スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。質量(g)280コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐熱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320シャッターほこりシャッター付きプラグ形状スイングUSBポート2(定格出力DC5V)耐トラッキングあり
ボトル加湿器用 交換スティック
TOPLAND(1件のレビュー)¥349税込¥3841セット(5本)当日出荷ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。材質PP直径×長さL(Φmm×mm)6×230/1本