曜日別特売

扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式 dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア

扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア - TOPLAND扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア - TOPLAND扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア - TOPLAND扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア - TOPLAND扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア - TOPLAND扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア - TOPLAND扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア - TOPLAND扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア - TOPLAND

クリップと卓上の2WAYで使用可能
縦横360°可動(手動で調整)
モバイルバッテリーでも使用可能
◇2電源対応:コンセント、USB
◇風量4段階(微弱・弱・中・強)
◇タイマー機能付き:1時間・2時間・4時間・8時間(未設定の場合、約10時間で自動オフ)
◇クリップ取り付け可能幅:40mmまで
◇羽根径:17cm

用途
扇風機、卓上扇、デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 クリップファン DCモーター DC扇風機 デスクファン シンプル
付属品
専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)
材質
ABS樹脂
質量(g)
440
電源
コンセント、USB
ハネ径(cm)
17
モーター
DCモーター
機能
上下左右角度調整:あり、風量調節:あり
電源自動OFF
10時間
風量
4段階(微弱・弱・中・強)
ハネ枚数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×8.1×25.6
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SF-DFP25BK 7804323078043230SF-DFP25BKブラック
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
SF-DFP25GG 7804325778043257SF-DFP25GGグレージュ
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする