扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン

扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン - TOPLAND扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン - TOPLAND扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン - TOPLAND扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン - TOPLAND扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン - TOPLAND扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン - TOPLAND扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン - TOPLAND扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン - TOPLAND

デスクや冷蔵庫に設置して使える卓上扇風機
前面ガード部取り外し可能
◇消費電力:約1W(最小)-3W(最大)
◇3電源対応:コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
◇乾電池使用時間:【弱】約16時間【中】約6.5時間【強】約3時間
◇風量3段階(弱・中・強)
◇自動OFFタイマー機能付き:約10時間で運転を停止
◇角度調整:上下360度
◇羽根径:12cm
◇羽根枚数:7枚

用途
扇風機、卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 コンパクト 小型 机 シンプル オフィス 事務所 省エネ 節電
付属品
専用ACアダプター(DC 5V)、USB電源ケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)
電源
コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)
12
機能
上下角度調整:あり、風量調節:あり
電源自動OFF
10時間
風量
3段階(弱・中・強)
ハネ枚数
7
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:16.9×4.1×19、収納時:16.9×3×19
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78043248SF-DF25 WTホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
78043336SF-DF25 BRブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする