「toraro-pu」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m アスコとらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20mアスコ
9,298税込10,228
1巻
4日以内出荷
国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。
用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。質量(g)1350消費電力(W)0.3電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリーロープ長さ(m)20充電時間6時間LED色赤、青点灯時間無日照:最大48時間
国産標識ロープ 稲葉製綱国産標識ロープ稲葉製綱
10,980税込12,078
1巻
3日以内出荷
国産の標識ロープです。
用途工事現場、駐車場、工場などでの区画整理や危険区域の表示など材質ポリエチレンオレンジ×黒
トラロープ(標識ロープ) 日本緑十字社トラロープ(標識ロープ)日本緑十字社
2,998税込3,298
1巻(100m)
予約販売
立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番705-8415材質PE黄/黒長さ(m)100線径(Φmm)約7
トラロープ 丸三トラロープ丸三
8,198税込9,018
1セット(5巻)ほか
3日以内出荷
工事現場等で見る事が多い危険を周知するためのPE(ポリエチレン)ロープ。工事現場や立ち入り禁止、崖などでの警告ロープとして多く使用されているロープです。
用途林業用、工事現場、立ち入り禁止標識等材質ポリエチレン黄/黒
光るトラロープ タイガーフラッシュ 緑 YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュ 緑YAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
光るトラロープ昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン最大50mまで連結可能赤、緑の混色連結可能
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000関連資料カタログチラシ(29.29MB)取扱説明書(1.01MB)
光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤YAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1式
翌々日出荷
光るトラロープ昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン最大50mまで連結可能赤、緑の混色連結可能ソーラーパネルセット
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000関連資料カタログチラシ(0.74MB)取扱説明書(1.01MB)
光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤YAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から翌々日出荷
光るトラロープ昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン最大50mまで連結可能赤、緑の混色連結可能
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000関連資料カタログチラシ(29.29MB)取扱説明書(1.01MB)
光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑 YAMAZEN(山善)光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑YAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1式
翌々日出荷
光るトラロープ昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン最大50mまで連結可能赤、緑の混色連結可能ソーラーパネルセット
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000関連資料カタログチラシ(0.74MB)取扱説明書(1.01MB)
旗付標識ロープ 八ツ矢工業旗付標識ロープ八ツ矢工業
8,198税込9,018
1本
7日以内出荷
3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。
材質ポリエチレン径(mm)約6
標識ロープ 八ツ矢工業標識ロープ八ツ矢工業
2,698税込2,968
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン
実寸太さの標識ロープ(トラ柄) まつうら工業実寸太さの標識ロープ(トラ柄)まつうら工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
7日以内出荷
実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。
用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。仕様3打ち材質ポリエチレン黄/黒(トラ柄)
国産標識ロープ(トラロープ) グリーンクロス国産標識ロープ(トラロープ)グリーンクロス
18,980税込20,878
1巻
7日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用し、強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。水に濡れても堅くなりにくいです。鮮やかな色付きで、視認性の向上や使い分けに便利です。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質高品質ポリエステル紡績糸寸法(mm)12トラ柄
標識ロープドラム RYシリーズ ユタカメイク標識ロープドラム RYシリーズユタカメイク
7,698税込8,468
1巻
14日以内出荷
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。 必要な長さにカットして使用。
標識ロープ 巻物 9mm×200m ユタカメイク標識ロープ 巻物 9mm×200mユタカメイク
6,688税込7,357
1巻
14日以内出荷
ロープの原反の形状。 必要な長さにカットして使用。
仕様●サイズ:線径9mm×長さ200m●質量:5.60kg●色:黄/黒●先端加工:テープ止め●製造国:中国アズワン品番67-7070-34
トラロープ グリーンクロストラロープグリーンクロス
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
工事現場や、イベント会場、立入禁止区域、進入禁止箇所などに張って知らせる事ができます。トラ柄で注意喚起への注目を集めます。
用途工事現場、駐車場、イベント会場、進入禁止や危険区域などに。トラスコ品番238-1849材質ポリエチレン縦(mm)150
標識ロープ モノタロウ標識ロープモノタロウ(29件のレビュー)
349税込384特価
1巻
当日出荷
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
パックロープ標識 9mm×20m 糸代製鋼パックロープ標識 9mm×20m糸代製鋼
999税込1,099
1巻
5日以内出荷
危険表示や青空駐車の間仕切りにご使用ください標識専用ロープ
長さ(m)20ロープ径(Φmm)9アズワン品番64-5075-78
トラロープ・タイヤストッパー(2個入) コンパルトラロープ・タイヤストッパー(2個入)コンパル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(2個)
当日出荷
ずれない駐車やジャッキアップ時の補助に使います。丈夫なトラロープで安心駐車。取外しや持運びが簡単です。タイヤ交換や農作業時の駐車に使用できます。
用途荷降ろし・農作業・タイヤ交換時に。トラスコ品番217-2202材質本体:合成ゴム、ロープ:ポリエチレン
標識ロープ 昭和商会標識ロープ昭和商会
5,198税込5,718
1セット(5巻)
翌々日出荷
用途土木建築現場、建設現場、イベント会場駐車場の区分などに。材質ポリエチレン
三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ 日本緑十字社三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ日本緑十字社
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。仕様(輪っか)Φ50mmさつま編みトラスコ品番244-5239セット内容輪っか金具×1個材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン質量(kg)3(ロープ)黄/黒、(旗)赤無地ピッチ旗:3(m)寸法旗(mm):300×260長さ(m)100枚数三角旗33枚表示内容無地使用ロープ径(mm)7
トラロープ 林商事トラロープ林商事
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
工事現場の安全標識や区分表示用に適しています。
材質PE長さ(m)100
コーン用アタッチメント エスココーン用アタッチメントエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
ビス付
仕様●サイズ:Φ85×150(H)mm●材質:PPアズワン品番65-2307-50
コーン用フックジョイント エスココーン用フックジョイントエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
ビス付き コーンにワンタッチで取付可能。 トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77gアズワン品番65-2307-49
標識トラロープ(極太) エスコ標識トラロープ(極太)エスコ
3,300税込3,630
1巻
翌日出荷
ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
標識ロープ エスコ標識ロープエスコ
550税込605
1巻
翌日出荷
標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
トラロープ 淡野製作所トラロープ淡野製作所
5,798税込6,378
1巻
7日以内出荷
黄色と黒色の注意を促すロープです。
寸法(Φmm)9質量(kg)3材質ポリエチレン長さ(m)100アズワン品番63-4083-94
トラロープ グリーンクロストラロープグリーンクロス
4,698税込5,168
1巻
3日以内出荷
黄・黒ゼブラの為注目度も抜群です。
用途敷地を囲うロープにトラスコ品番218-2520材質/仕上ポリエチレン
反射標識万能パックロープ ユタカメイク反射標識万能パックロープユタカメイク(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
反射トラロープ(8打ち) まつうら工業反射トラロープ(8打ち)まつうら工業
4,398税込4,838
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
レフロープ用ロックターミナル スイベル 日本スエーヂ工業レフロープ用ロックターミナル スイベル日本スエーヂ工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
レフロープ用のロックターミナルのスイベル型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮質量(g)73ロープ径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×15×27
レフロープ用ロックターミナル ボルト 日本スエーヂ工業レフロープ用ロックターミナル ボルト日本スエーヂ工業
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
レフロープ用のロックターミナルのボルト型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮幅(mm)110質量(g)68ロープ径(Φmm)4
レフロープ用ロックターミナル フォーク 日本スエーヂ工業レフロープ用ロックターミナル フォーク日本スエーヂ工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
レフロープ用のロックターミナルのフォーク型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮質量(g)74ロープ径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×6×17
レフロープ用ロックターミナル アイ 日本スエーヂ工業レフロープ用ロックターミナル アイ日本スエーヂ工業
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
レフロープ用のロックターミナルのアイ型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮質量(g)62ロープ径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×8.3×19
コーンレフロープ 日本スエーヂ工業コーンレフロープ日本スエーヂ工業
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
レフロープ「REF-ROPE」 は、ライトの光を反射して明るく光ります。 その秘密は、再帰性反射という 光源の方向に反射光が戻る現象を利用しています。 ロープ両端にコーン用の輪っかがついているので、コーンに取り付けて使用できます。 夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバーホワイトに見えます。 また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
用途コーン間のバリケードなどに、非常階段・建設工事現場・(港湾)道路のバリケード・ガードレールなどの安全確保に、作業所の区分表示・駐車場・車道の明示・車道のガードケーブルに仕様NETIS登録番号:KK-200040-Aイエロー質量(g)350長さ(m)2ピッチ(mm)(テープ)130テープ幅(mm)(反射)4.5ロープ径(Φmm)4仕上外径(mm)10
Φ88x168mm コーン用マルチアダプター エスコΦ88x168mm コーン用マルチアダプターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ88×168(H)質量(g)55
標識トラロープ 紺屋商事標識トラロープ紺屋商事(4件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
境界線や立入禁止などに使用できる黄色と黒が鮮やかな目立つトラ柄ロープです。区分けや危険表示に最適です。
用途区分け標識などに最適
ロープ用輪っか金具 グリーンクロスロープ用輪っか金具グリーンクロス
2,998税込3,298
1袋(10個)
予約販売
ロープを金具と押し板ではさみ、蝶ネジを回すだけで誰でも簡単に輪っかが作れます。
用途現場作業の時間短縮に。材質ステンレス質量(g)30適合ロープ径(Φmm)6~7メーカー商品コード6300004719
三角旗付トラロープ片側輪っか20m グリーンクロス三角旗付トラロープ片側輪っか20mグリーンクロス
4,398税込4,838
1本
8日以内出荷
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。付属品輪っか金具1個材質PE・ターポリン質量(g)800長さ(m)20寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編みロープ径(Φmm)7寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20メーカー商品コード6300004718
金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ 結一産業金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ結一産業
3,098税込3,408
1巻(20m)ほか
当日出荷
現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7材質PE、ターポリン寸法(cm)三角旗:30×26寸法(Φmm)輪っか:50仕様さつま編み
光るトラロープ(反射) トーグ安全工業光るトラロープ(反射)トーグ安全工業
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
反射タイプ
サイズΦ12mm×100mタイプ反射
トラロープカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら