現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。
適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800
材質樹脂
寸法(mm)182×16×303
色パステルアイボリー
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個
長さ(mm)220
幅(mm)84
色ホワイト
高さ(mm)25
仕様止・おしり付き
色ホワイト
タイプアプリコットF1/S1用
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仕様止・おしり・乾燥付き
寸法(mm)220×25×84
色ホワイト
タイプアプリコットF3W・F3・F2/S2用
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
354-1226の後継リモコン※業界統一ピクトグラム仕様
適合機種壁リモコンキット(乾燥・流す付) DT-V283型
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい
しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ
凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。
手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。
汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。
機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。
給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。
対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズ
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード706256
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様内容量:1個
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~45
音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)
音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
グリーン購入法適合
漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。
実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。
従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。
TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ。
仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径)
セット内容トイレ本体ウォシュレット付き
質量(kg)7(便器本体)
制御方式オートマチック(1度スイッチを押せば25秒0.4秒0.4秒毎の自動排出方式)
全高(mm)340
角度(°)取付調整:360(22.5毎)
流量(L/min)給水:16、排水:60
排水方式クリーンな旋回放出水流方式
さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。
用途温水洗浄便座
関連資料ウォシュレット ご購入前のチェックポイント(1.39MB) 図面(1.4MB)
旧リモコン品番:354-1278,354-1279,354-1280,354-1282,354-1292,354-1401,354-1402,354-1403,354-1404,354-1405の代替品 。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合CW-E53,CW-E51,CW-E50HP,CW-E63Q,DS-483SU,DS-483HU,DS-483PU,DS-453,CW-E63,CW-61Q,DS-481,GDS-451,CW-61,CW-E60HP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座
グリーン購入法適合
流せるもん用リモコン本体(大小洗浄)【統一ピクト表示】
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応
材質【本体・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)【紙切板】亜鉛合金製(マット仕上げ)
棚天然木製(塗装仕上げ)
天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応
材質【本体・髪切板・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)
棚天然木製(塗装仕上げ)
お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい
しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ
凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。
手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。
汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。
形状前丸
機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、流すボタン
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。
センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。
音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。
音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。
センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm)
電池式なのでどこにでも設置できます。
取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂
種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)
使用温度範囲(℃)-20~45
本体質量(g)143(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34
使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)
電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フタ付きトイレ用後付けセンサー
フラッシュマン【ラムダ】はレバー操作の負担を軽減洋式トイレのレバーに触れることなく自動洗浄します。
仕様人感センサ:30cm~65cm (出荷時設定 65cm、スイッチで調整可能)、手かざしセンサ:5cm
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)水温:1~40
タンク容量(L)大洗浄:約7~約16(調整可能)、小洗浄:約5.5~約11(調整可能)
機能洗浄停止ボタンを長押しすると5分間自動洗浄を停止(途中解除可能)、最終使用から24時間ごとに自動洗浄。また、小洗浄が7回連続する場合は大洗浄を行う。
使用電池バルブユニット:AC100V、リモコンユニット:単三アルカリ乾電池4本
センサー感知方式ユニット間通信:赤外線反射方式(連続するトイレに設置する場合は7段階のチャンネルで調整)
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
設定項目人体感知確定時間:6秒、手かざし感知時間:約1秒、小洗浄判別時間:120秒/150秒 (出荷時設定 120秒 スイッチで設定可能)、自動洗浄開始時間:4秒後/10秒後 (出荷時設定 4秒 スイッチで設定可能)
適合メーカーTOTO
適合水圧(MPa)最低水圧:0.075MPa(流動時)、最高水圧:0.75
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
形状前丸
サイズ標準(レギュラー)
関連キーワード