58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

適合品番CES9793M型、CES9783M型、CES9794M、CES9784M、CES9774M、CES9764M、CES9754M、CES9795型、CES9785型、CES9775型、CES9765型、CES9755型、CES9896型、CES9876型、CES9786型、CES9766型、CES9756型
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷


セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷







小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ 寸法W24×G1/2
1個
499 税込549
当日出荷



洗浄水量(L)(小)4 仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm 付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2 セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm) 質量(kg)(U508C)32.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式床排水 使用環境温度(℃)1~40 給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上 使用水水道水 関連資料寸法図 寸法図 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
1,198 税込1,318
当日出荷

洗浄水量(L)(小)4 仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm 付属品(U500)目皿×1、給水金具×1 セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー 質量(kg)(U500)33.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式壁排水 使用環境温度(℃)1~40 使用水水道水 関連資料寸法図 分解図(TG600PN) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







床と洋便器の隙間から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。 継ぎ目のない一体式のシールパッキンです。
用途大便器用床フランジの交換用パッキンです。 材質ブチルゴム
1個
749 税込824
当日出荷


適合品番CS90、CS90B、CS90BH、CS80、CS80B、CS80BH、CS80AB・ABH、CS30B、CS30BH、CS20B、CS20BH、CS20AB・ABH、CES9099型、CES9089型、CES9079型、CES9098型、CES9088型、CES9078型、CES9068型、CES9058型、CES9022型、CES9012型、CES9002型
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

適合品番CS860B、CS860BE、CS200B、CS200BM、CS200BH、CS200BHM、CS200BP、CS205BP、CS260BP、CES9572GJ、CES9793型・9783型、CES9693型・9683型、CES9573型・9563型、CES9794型、CES9784型、CES9774型、CES9764型、CES9754型、CS260B、CS260BM、CS260BH、CS260BHM、CS806B、CS806BP、CS806BM、CS806BE、CS806BEP、CS806BEM、CES
1箱
1,198 税込1,318
5日以内出荷


適合品番CS860B、CS860BE、CES9092型、CES9082型、CES9062型、CES9052型、CES9093型、CES9083型、CES9063型、CES9053型
1箱
6,398 税込7,038
3日以内出荷