用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。
材質ABS樹脂
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
便座を固定するナットが金属製又は樹脂製により使い分けすることができます。
長さ(mm)80~110
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
適合品番TC291、TC290
1箱
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合TCF226、TCF116
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
用途普通便座用
対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)20
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ナット
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2
寸法(mm)22×26×128
1箱(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
便座取外し工具
適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用
材質POM
材質ABS樹脂
古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具
プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります
適合サイズをご確認下さい
三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
長さ(mm)100
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質ABS樹脂
質量(g)20
下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
仕様ビス用プラグ #14×45
材質ステンレス
適合ドリル径(mm)8
三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。
廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用
材質ポリアセタール
色ホワイト
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
関連キーワード