寸法(mm)外径14mm×7mm角
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
カギ穴は正方形です。
材質亜鉛
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質ポリアミド
色ブラック
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です
付属品かぎ付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品カギ1個
水栓の金属製ハンドルです。
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
エスコ品番EA468BP-1
差込口8×8mm
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
呼び径(mm)13
色シルバー
規格JIS規格
ねじ径PJ1/2
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。
共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。
呼13、20兼用
紐付き
用途共用水道栓用のカギです。
材質亜鉛
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様節水固定コマ仕様、首長かき式
色シルバー
呼び径(mm)13
規格JIS規格
ハンドル形状首長カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32
色シルバー
ハンドル形状カギ式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。
。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金
仕上素地
水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。
取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。
直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番680-87-28-16
材質ABS樹脂
寸法(mm)70×23×97
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。
付属品専用キー
材質黄銅
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
関連キーワード