排水本体部(キックボックス部)
用途床排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S35),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S34)用
仕様下位の補修品:あり
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
排水口の手前でゴミを受け止めるゴミカゴです。
適合てまなし排水口用
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
穴径(Φmm)2
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)135×116×124
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)258.5
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
用途流し台トラップ(4525S)用
材質NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM6/TLDP2106J)、床排水金具 Sトラップ(T6SM5/TLDS2106J)用
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式
寸法(mm)1100×750×1115
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可
材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム
タイプオーバーフローなし
呼び径(A)40
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
たまった水が臭気と害虫の侵入を防ぐことで、防臭と防虫効果が得られます。
材質PP
壁排水金具(Pトラップ)T7PW1・床排水金具(Sトラップ)T7SW1などの押しボタン部としてご使用ください。
軽い力で操作可能です。商業施設・高齢者施設などにおすすめします。
適合Φ19穴用
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM2/PM5R)、床排水金具 Sトラップ(T6SM2)、排水金具 Pトラップ(T6PM4/PM5)用
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
連結金具(ポップアップ操作部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W41)、床排水金具 Sトラップワンプッシュ式(T7W34)、排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W33)、壁付シングル(TL484B/RB/ZB/RZB)用
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
連結金具(引棒部)
用途排水金具 Pトラップポップアップ式(T7P26R,T7W14,T7W71),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S26R/T7W15/T7W72)用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用
長さ(mm)145
内径(Φmm)31.75
ねじ径ナット部:W38山16
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM14B/PM9SB)、床排水金具 Sトラップ(T6SM6SB)、排水金具(T6W3SB)用
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW5B/W7/W52/W53B),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW7/W52)用
長さ(mm)185
内径(Φmm)31.75
ねじ径ナット部:W38山16
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
排水栓部
用途目皿付排水栓 ポップアップ式(THD35/35R/35S)、排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S11V3R)用
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
連結金具(引棒部)
用途排水金具 Pトラップポップアップ式(T7P22/51/52/53,TL580B),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S13/55/56/57/58,TL306B6S/B6SS/BS/B6SR),Sトラップ(T7W58/67,TL580FSZ)用
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
排水本体部(排水管部)
用途床排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S35/36/38,T7SW6/7,T7S42B),排水金具(T7S34/37)Sトラップ(T7S39)用
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
タイプポップアップ式・洗面器用
適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)39.2×35.6×3.5
BLタイプ
材質PP、ステンレス
材質(本体)PP
タイプBLタイプ
外径(Φmm)180
取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181
入数10/箱
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です)
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×124×47
アズワン品番64-5150-90
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124×47
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ラクリーンシンク、ラクリーンコンパクトシンクくるりん専用ゴミカゴ
適合くるりん排水口用
奥行(mm)141.8
幅(mm)145
深さ(mm)42.3
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
関連キーワード