寸法(mm)差込み:32
関連資料
1個
¥808
税込¥889
当日出荷
材質黄銅・樹脂
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
材質黄銅
材質黄銅
大便器用洗浄部品です。
寸法(mm)38
種類隅付ロータンク用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質黄銅
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
材質黄銅、NBR
寸法H(mm)56
寸法B(mm)64
適合LF-105PA(L)、LF-4G、LF-4PA(L)、SF-25PA
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
パイプ径(Φmm)32
寸法(mm)横引565
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)32
排水栓とU管との間の直管
形状直管
パイプ径(Φmm)38
呼び径38
寸法B(mm)50
材質ゴム・樹脂
質量(g)30
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄
関連資料適合表(1.29MB)
洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式
グリーン購入法適合
排水栓とU管との間の直管
用途金属製トラップ用
形状直管
パイプ形状直管
関連キーワード