環境配慮キャッチパレットトラック 超低床

環境配慮キャッチパレットトラック 超低床 - をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラック 超低床 - をくだ屋技研

環境配慮キャッチパレットトラック
水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。
性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。
今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。
「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。
オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。
水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。
油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
差込み高さが低いOA機器や自動販売機などの運搬に最適。最低位39mmと45mmをご用意。

ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
150×45(ウレタン)
全高H3(mm)
1120
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
最大積載量(kg)
フォーク長さ(mm)
最低位(mm)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
最大積載量(kg)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
最高位(mm)
最低位(mm)
フォーク長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04918580PS-CPL-10M-85100045×73(ナイロン)13545850
¥276,000
¥239,800
¥263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04918589PS-CPL-10S-107100045×73(ナイロン)135451070
¥276,000
¥239,800
¥263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04918632PS-CPL-10L-122100045×73(ウレタン)135451220
¥289,700
¥249,800
¥274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04918650PS-CPL-10M-100100045×73(ナイロン)135451000
¥276,000
¥239,800
¥263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04918686PS-CPL-10M-85L100039×73(ナイロン)11439850
¥342,200
¥309,800
¥340,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04918702PS-CPL-13S-107130045×73(ウレタン)135451070
¥328,500
¥289,800
¥318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04918720PS-CPL-10L-140100045×73(ウレタン)135451400
¥447,000
¥409,800
¥450,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04918808PS-CPL-10S-107L100039×73(ナイロン)114391070
¥342,200
¥309,800
¥340,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04918826PS-CPL-13L-122130045×73(ウレタン)135451220
¥345,300
¥309,800
¥340,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする