カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 電気材料(1)

「toto thy416r」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートバルブ TOTOフロートバルブTOTO(49件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
フロートバルブ TOTOフロートバルブTOTO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合(CS406B系)関連資料適合本体品番リスト
ロータンク排水弁 TOTOロータンク排水弁TOTO(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
水石けん入れ操作部 TOTO水石けん入れ操作部TOTO(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
ロータンク排水弁セット カクダイロータンク排水弁セットカクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクゴムフロートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(20件のレビュー)
649税込714
1個
欠品中
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ロータンク用フロートバルブ(隅付タンク用) TOTOロータンク用フロートバルブ(隅付タンク用)TOTO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合品番S536B
排水弁 TOTO排水弁TOTO(64件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書関連資料適合本体品番リスト
ボールタップ本体 TOTOボールタップ本体TOTO(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
ロータンク用排水弁バルブ部 TOTOロータンク用排水弁バルブ部TOTO(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
ダイヤフラム TOTOダイヤフラムTOTO(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
ロータンク用密結パッキン TOTOロータンク用密結パッキンTOTO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ボールタップ用支持棒 INAX(LIXIL)ボールタップ用支持棒INAX(LIXIL)
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様ナット付
ボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップサオSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
ねじ部W1/4山20おねじ
アーム ナットつき カクダイアーム ナットつきカクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質黄銅