材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
用途バス用
くさりの有無あり
外径(Φmm)75.5
適合品番PVZ1400ほか
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様TOTOロゴなし
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
くさり玉径4.5ミリ
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
タイプ光沢あり
外径(Φmm)59.5
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイプ光沢あり
外径(Φmm)55
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)ステンレス(SCS13)
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
関連キーワード