141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 接続方式二端子タイプ 形状角形 羽根:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 絶縁耐圧AC1800V 3s 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 形状- 厚さ(mm)38 羽根:黒 質量(g)800 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト 最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz) 絶縁耐圧AC1800V 3s 取付角寸法(mm)150×Φ172 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) 最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 質量(g)550 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 モーターくま取りモータ 入力方式端子 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 保護方式インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1組
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 厚さ(mm)51 質量(g)1000 タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)27/25 最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)Φ170×150 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

















1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)